曜日別特売

インクリメンタルタイプエンコーダEC12シリーズ

インクリメンタルタイプエンコーダEC12シリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(2件のレビュー)

絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。

種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル形サイズ12型タイプ絶縁軸出力信号A、Bの2相出力定格電圧(V)DC 5操作バーチカル内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
定格電流(mA)
パルス数
トルク(N・m)
クリック数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01479923EC12E2420801(操作部)250.524Standard 3~20m24
オープン
459
505(税込)
当日出荷
01479747EC12D1524403(操作部)17.51155±3m30
オープン
取扱い終了
返品不可
01479756EC12D1524406(操作部)17.51155±3m30
オープン
取扱い終了
返品不可
01479765EC12D1564402(操作部)17.511510±5m30
オープン
取扱い終了
返品不可
01479774EC12D1564404(操作部)17.511510±5m30
オープン
取扱い終了
返品不可
01479783EC12E1220301操作部/8.5(貫通軸)0.512Standard 3~20m12
オープン
取扱い終了
返品不可
01479792EC12E1220405(操作部)250.512Standard 3~20m12
オープン
取扱い終了
返品不可
01479808EC12E1220406(操作部)200.512Standard 3~20m12
オープン
取扱い終了
返品不可
01479817EC12E1220407(操作部)150.512Standard 3~20m12
オープン
取扱い終了
返品不可
01479826EC12E1220813(操作部)250.512Standard 3~20m12
オープン
取扱い終了
返品不可
01479835EC12E1240301操作部/8.5(貫通軸)0.512Lightest (jog) 3±2m12
オープン
取扱い終了
返品不可
01479844EC12E1240405(操作部)200.512Lightest (jog) 3±2m12
オープン
取扱い終了
返品不可
01479853EC12E1240406(操作部)250.512Lightest (jog) 3±2m12
オープン
取扱い終了
返品不可
01479862EC12E24104A6(操作部)200.524Lightest (jog) 10m maxなし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479878EC12E2420301操作部/8.5(貫通軸)0.524Standard 3~20m24
オープン
取扱い終了
返品不可
01479887EC12E24204A2(操作部)150.524Standard 3~20m24
オープン
取扱い終了
返品不可
01479896EC12E24204A7(操作部)17.50.524Standard 3~20m24
オープン
取扱い終了
返品不可
01479905EC12E24204A8(操作部)200.524Standard 3~20m24
オープン
取扱い終了
返品不可
01479914EC12E24204A9(操作部)250.524Standard 3~20m24
オープン
取扱い終了
返品不可
01479932EC12E2420802(操作部)200.524Standard 3~20m24
オープン
取扱い終了
返品不可
01479948EC12E2420803(操作部)300.524Standard 3~20m24
オープン
取扱い終了
返品不可
01479957EC12E2430401(操作部)250.524Standard 25±15mなし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479966EC12E2430404(操作部)200.524Standard 25±15mなし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479975EC12E2430803(操作部)250.524Standard 25±15mなし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479984EC12E2430804(操作部)200.524Standard 25±15mなし
オープン
取扱い終了
返品不可
01479993EC12E2440301操作部/8.5(貫通軸)0.524Lightest (jog) 3±2m24
オープン
取扱い終了
返品不可
01480002EC12E24404A6(操作部)250.524Lightest (jog) 3±2m24
オープン
取扱い終了
返品不可
01480018EC12E24404A8(操作部)200.524Lightest (jog) 3±2m24
オープン
取扱い終了
返品不可
01480027EC12E2460802(操作部)300.524Heavy 40±15mなし
オープン
取扱い終了
返品不可
54064073EC12D1524403(操作部)17.51155±3m30
オープン
取扱い終了
返品不可
54064089EC12E2420802(操作部)200.524Standard 3~20m24
オープン
取扱い終了
返品不可
54064098EC12E2430803(操作部)250.524Standard 25±15mなし
オープン
取扱い終了
返品不可
55323696EC12D1524403(操作部)17.51155±3m30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01479923
2021-03-02
用途: 電子レンジの修理に
サービス業

電子レンジの操作パネルの基板に載っていたこのロータリーエンコーダが劣化して反応が悪かったので交換したところ完璧に治りました。

1が参考にしています
対象商品 : 01479792
2017-11-05
用途: 電子機器の修理

画像では軸が黒色に見えるのですが、実際は灰色でした。
性能には問題ありませんでしたが修理で使用した為、見た目が変わってしまい少し気になりました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする