ロータリボリュームRK097シリーズ

ロータリボリュームRK097シリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(6件のレビュー)

各種コントロール用として、幅広い用途を持つ9.5mm幅タイプ。

操作ホリゾンタル固定方法(軸受)ねじ止め内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗(kΩ)
長さ(mm)
素子数
抵抗変化特性
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01489398RK09712200HA10(操作部)20(抵抗)2連15A1輪スイッチなしタイプ
オープン
569
626(税込)
当日出荷
01489118RK09711100F850(操作部)20(抵抗)単連1B1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489127RK097111020N50(操作部)15(抵抗)単連1B1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489136RK097111080J10(操作部)15(抵抗)単連15A1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489145RK097111080R10(操作部)20(抵抗)単連15A1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489154RK097111090920(操作部)15(抵抗)単連1B1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489163RK097111091M10(操作部)25(抵抗)単連15A1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489172RK0971110D5710(操作部)25(抵抗)単連1B1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489188RK0971110D7F10(操作部)15(抵抗)単連15A1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489197RK0971110D8810(操作部)20(抵抗)単連1B1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489206RK09711110AL10(操作部)20(抵抗)単連15A1軸ロータリスイッチ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489215RK09711110EL10(操作部)20(抵抗)単連1B1軸ロータリスイッチ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489224RK0971111Z0P20(操作部)15(抵抗)単連15A1軸ロータリスイッチ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489233RK0971111Z3250(操作部)15(抵抗)単連15A1軸ロータリスイッチ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489242RK097111202P10(操作部)25(抵抗)単連15A1軸プッシュオン-プッシュオフ(1.5mmストローク)スイッチ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489258RK097111202Q10(操作部)25(抵抗)単連1B1軸プッシュオン-プッシュオフ(1.5mmストローク)スイッチ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489267RK0971114D0B10(操作部)15(抵抗)単連3B1軸プッシュオン(0.5mmストローク)スイッチ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489276RK0971114Z0710(操作部)20(抵抗)単連1B1軸プッシュオン(1.5mmストローク)スイッチ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489285RK097111T064100(操作部)25(抵抗)単連1B1軸プッシュロックメカ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489294RK097111T06510(操作部)25(抵抗)単連1B1軸プッシュロックメカ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489303RK097111TD2M10(操作部)25(抵抗)単連1B1軸プッシュロックメカ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489312RK097111TD44100(操作部)25(抵抗)単連1B1軸プッシュロックメカ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489328RK097111TZ17100(操作部)25(抵抗)単連15A1軸プッシュロックメカ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489337RK097121009710(操作部)25(抵抗)2連1B1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489346RK09712100AV50(操作部)15(抵抗)2連1B1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489355RK0971210Z2M20(操作部)20(抵抗)2連1B1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489364RK0971214Z0610(操作部)20(抵抗)2連1B1軸プッシュオン(0.5mmストローク)スイッチ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489373RK097121TD5710(操作部)25(抵抗)2連1B1軸プッシュロックメカ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489382RK097122008T10(操作部)20(抵抗)2連3B1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489407RK09712200MC10(操作部)15(抵抗)2連15A1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489416RK09712200MT20(操作部)20(抵抗)2連15A1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489425RK09712200MY10(操作部)15(抵抗)2連3B1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489434RK0971221Z0510(操作部)15(抵抗)2連3B1軸ロータリスイッチ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489443RK0971221Z1120(操作部)20(抵抗)2連3B1軸ロータリスイッチ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489452RK097122200G50(操作部)20(抵抗)2連3B1軸プッシュオン-プッシュオフ(1.5mmストローク)スイッチ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489468RK0971224Z0110(操作部)20(抵抗)2連15A1軸プッシュオン(0.5mmストローク)スイッチ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489477RK097122T01710(操作部)25(抵抗)2連15A1軸プッシュロックメカ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489486RK097122TZ0A50(操作部)25(抵抗)2連3B1軸プッシュロックメカ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489495RK097221004C10(操作部)-(抵抗)2連/各軸単連15C2軸2連スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
01489504RK097221005C10(操作部)-(抵抗)2連/各軸単連15A2軸2連スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
54065306RK097111080J10(操作部)15(抵抗)単連15A1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
54065315RK097111090920(操作部)15(抵抗)単連1B1輪スイッチなしタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
54065324RK0971111Z3250(操作部)15(抵抗)単連15A1軸ロータリスイッチ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
54065333RK097111202P10(操作部)25(抵抗)単連15A1軸プッシュオン-プッシュオフ(1.5mmストローク)スイッチ付きタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01489188
2020-02-19
用途: アクティブスピーカーの入力ボリュームに使用
エイマー電器株式会社

アルプスの納期が間に合わないのと廃品種に指定されて新規に採用を断られていますので、助かりました

対象商品 : 01489504
2019-08-02
用途: 無線機のメンテナンス
個人その他業種

商品について問題はないがこのようなちいさなしょうひんいであるのに
大きな箱に入れて高い配送料を取られた。今後発注はしない。

2が参考にしています
対象商品 : 01489346
2018-05-01
用途: カラオケアンプの修理に使用
北摂オーディオサービス

信号経路のレベル調整回路に使用されており、マーカーからの供給はされていません、これにより高額な修理代が個別部品での修理ができるようになります、大変満足しています。

対象商品 : 01489504
2018-01-11
用途: 真空管Audioアンプの入力ボリューム
モーツァルトサービス業

このVolumeは音質に最高と思います。この2軸2連Volumeは1070年代迄はよく使用されたのですが、近年はバランスVolumeとの併用で殆ど見かけなくなり極めて貴重です、しかし7㎜角と小さく仕方なく使っていますが、大型の物が欲しい。バランスVolumeとの併用にすると、確実に音質が悪くなります、3極管無帰還のストレー感を出すためには2軸2連は必須です。RLが摩擦で同時に動き必要に応じてRLを調節出来るノブは無いので1軸用を改造自作しています、此れも欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 01489407
2017-08-15
用途: 試作用
CREATIVE PHOTO ROOMその他業種

しばらく回転させていないとロータ部が固着して初動回転が重い。この現象は繰り返されるので、音量調整用途には使い物にならなかった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 01489337
2016-07-28
用途: 無線機の修理
多摩電機

SW付き2軸2連が無く、希望する抵抗値、カーブ特性の物がなかったので、2個購入しSWは諦めて1つに作り変えました。2千円ぐらいでこの程度の仕様の物が買えるといいのですが。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする