ロータリボリュームRK09K/RK09Dシリーズ

ロータリボリュームRK09K/RK09Dシリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(16件のレビュー)

本体幅9.8mmの小型タイプで、高密度セット設計に対応。

タイプ9型絶縁軸タイプ内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗(kΩ)
長さ(mm)
素子数
抵抗変化特性
操作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01489513RK09D1110C0R50(操作部)25(抵抗)単連/20V DC1BHorizontal type H=10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
01489522RK09D113000F10(操作部)30(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489538RK09D1130A1L50(操作部)25(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489547RK09D1130A1N10(操作部)30(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489556RK09D1130C1B10(操作部)20(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489565RK09D1130C2P10(操作部)25(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489574RK09D1130C3C10(操作部)25(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489583RK09D1130C3W10(操作部)20(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489592RK09D117000B10(操作部)30(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489608RK09D117000C10(操作部)30(抵抗)単連/20V DC15Aバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489617RK09K11100E950(操作部)20(抵抗)単連/20V DC1BHorizontal type H=6.5mm
オープン
取扱い終了
返品不可
01489626RK09K1110A0J10(操作部)20(抵抗)単連/20V DC1BHorizontal type H=6.5mm
オープン
取扱い終了
01489635RK09K1110A2S10(操作部)15(抵抗)単連/20V DC15AHorizontal type H=6.5mm
オープン
取扱い終了
01489644RK09K1110AH820(操作部)15(抵抗)単連/20V DC1BHorizontal type H=6.5mm
オープン
取扱い終了
返品不可
01489653RK09K1110AK410(操作部)15(抵抗)単連/20V DC1BHorizontal type H=6.5mm
オープン
取扱い終了
返品不可
01489662RK09K1110B1R50(操作部)15(抵抗)単連/20V DC15AHorizontal type H=10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
01489678RK09K1110B1V5(操作部)20(抵抗)単連/20V DC1BHorizontal type H=6.5mm
オープン
取扱い終了
返品不可
01489687RK09K1110B2610(操作部)20(抵抗)単連/20V DC1BHorizontal type H=10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
01489696RK09K113004U10(操作部)15(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489705RK09K113008110(操作部)20(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489714RK09K1130A5R10(操作部)20(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489723RK09K1130A6S10(操作部)15(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489732RK09K1130A7010(操作部)30(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489748RK09K1130A8G10(操作部)15(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489757RK09K1130AAU10(操作部)20(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489766RK09K1130ACL50(操作部)15(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489775RK09K1130ACM20(操作部)15(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489784RK09K1130AH110(操作部)25(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489793RK09K1130AJ310(操作部)15(抵抗)単連/20V DC15Aバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489802RK09K1130AP510(操作部)15(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489818RK09K1130AU25(操作部)15(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489827RK09K1130AV75(操作部)20(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489836RK09K1130BM45(操作部)30(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489845RK09K12A0A2K10(操作部)15(抵抗)2連/50V AC15AHorizontal type H=6.5mm
オープン
取扱い終了
返品不可
01489854RK09K12A0A6R50(操作部)20(抵抗)2連/50V AC15AHorizontal type H=6.5mm
オープン
取扱い終了
返品不可
01489863RK09K12A0B0W50(操作部)20(抵抗)2連/50V AC15AHorizontal type H=6.5mm
オープン
取扱い終了
返品不可
01489872RK09K12C0A1910(操作部)15(抵抗)2連/50V AC15Aバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489888RK09K12C0A2S50(操作部)20(抵抗)2連/50V AC15Aバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489897RK09K12C0A4D10(操作部)30(抵抗)2連/50V AC15Aバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489906RK09K12C0A8K10(操作部)30(抵抗)2連/50V AC15Aバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489915RK09K12C0A8P10(操作部)25(抵抗)2連/50V AC15Aバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
54065349RK09D1130A1L50(操作部)25(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
54065358RK09D1130A1N10(操作部)30(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
54065367RK09D1130C1B10(操作部)20(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
54065376RK09K11100E950(操作部)20(抵抗)単連/20V DC1BHorizontal type H=6.5mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54065385RK09K1110AK410(操作部)15(抵抗)単連/20V DC1BHorizontal type H=6.5mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54065394RK09K1110B1R50(操作部)15(抵抗)単連/20V DC15AHorizontal type H=10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54065403RK09K113004U10(操作部)15(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
54065419RK09K113008110(操作部)20(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
54065428RK09K1130A6S10(操作部)15(抵抗)単連/20V DC1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01489687
2022-10-23
用途: マイコンを使ったコントローラーの入力

取り扱っている品種が他の電子部品専門店に比べて多いのが良いが、納期が一週間程度かかるのが難点と思える。

1が参考にしています
対象商品 : 54065437
2022-10-12
用途: ラジオの修理
サービス業

SONYのラジオ ICF-8 のボリューム修理に使用しました。
基板・ボリュームツマミの穴ともぴったりでした。

対象商品 : 54065437
2021-09-30
用途: 【成功】ラジオのボリューム交換
医療・福祉・介護関連業

こちらの商品を用いてSONYラジオでの交換事例がレビューされていたため、ガリ発生している愛用のラジオ(Panasonic RF-U99)でも可能なのではと?思いチャレンジしてみました。
Panasonicでは既に交換部品の供給が終わっており、ノギス片手にALPS/ALPINE社のサイトで適合すると思われる品番を探し、モノタロウにお願いしました。
手にした製品は、なんら問題なく音量ボリューム音質調整ボリュームとも交換することができ、満足しています。
元のボリュームはDカーブでしたが、交換した製品はBカーブ。(Dカーブ、Aカーブ製品に適合品が製造されていない)しかし実用上は全く問題なく、もうすぐ我が家に来て20年になろうとしているラジオは、引き続き朝夕の番組を聞かせてくれています。

対象商品 : 01489635
2020-05-04
用途: ラジオの修理
その他業種

ソニーの2バンドラジオICF-801(2018年頃に販売完了)の音声ボリュームが、音量をを調整するときに大きな音でガリガリいって調整しづらくなったので、ラジオ内部の可変抵抗器を新品交換しました。アルプス品番RK09K1110B1R(抵抗値50kΩ,抵抗変化特製15A)と交換しましたが、ラジオ内部のプリント基板にぴったり取り付けられ、オリジナルと変わらないボリューム調整状態(つまみ角度と音声の大きさ)に戻り、助かりました。今回購入の可変抵抗器のプラスチック製シャフトの軸はオリジナルより2mm程短かったのですが、太さと切り欠き位置はオリジナルと同じ為、ボリュームつまみは改造無しでそのままはまり、うまく音量調整できています。
長い間、交換部品を探していたのですが、モノタロウで見つかり、助かりました。同時に同じ部品を複数個購入しましたので、ほかの同症状のICF-801シリーズ(アナログTV付き、3バンド)の修理も行いたいと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 01489635
2020-04-29
用途: おもちゃ病院でのおもちゃ修理に使用
その他業種

時計の修理のために使用したが、うまく完成し修理依頼者に喜んで頂いた。
ボリュウームの取り付け金具が前に出ているので使い辛いため切り取って使用した、後ろに出て居るほうが使い良いのではないかと思います。

対象商品 : 01489845
2020-05-11
用途: オーディオアンプの音量調整
製造業

値段が安い。。小さいし摺動がスムースなので納得です。

対象商品 : 01489888
2019-08-05
用途: 音響機器修理
飲食業

信頼のアルプス、問題ありません。少数発注にも対応いただき助かります。

対象商品 : 01489626
2020-01-30
用途: 電気回路部品の製作
電気・ガス・熱供給・水道業

扱っている店が無く困ってました。問題なく動作してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする