ロータリボリュームRK09Lシリーズ

ロータリボリュームRK09Lシリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(4件のレビュー)

各種コントロール用に最適な単連、2連タイプ。

タイプ9型金属軸スナップイン固定方法(軸受)ねじ止め操作部形状平軸内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗(kΩ)
長さ(mm)
素子数
抵抗変化特性
操作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01489924RK09L112003P20(操作部)15(抵抗)単連1Bホリゾンタル
オープン
399
439(税込)
当日出荷
01489933RK09L1120A2S10(操作部)15(抵抗)単連15Aホリゾンタル
オープン
取扱い終了
01489942RK09L1120A6910(操作部)20(抵抗)単連15Aホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489958RK09L114001T10(操作部)20(抵抗)単連1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489967RK09L1140A2U10(操作部)20(抵抗)単連1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489976RK09L1140A5E10(操作部)12.5(抵抗)単連15Aバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489985RK09L1140A5P50(操作部)15(抵抗)単連1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01489994RK09L1140A655(操作部)25(抵抗)単連1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01490003RK09L1140A6610(操作部)12.5(抵抗)単連1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01490012RK09L122002M50(操作部)15(抵抗)2連1Bホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01490028RK09L1220A1B100(操作部)15(抵抗)2連1Bホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01490037RK09L124000Z50(操作部)15(抵抗)2連1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01490046RK09L1240A1210(操作部)20(抵抗)2連1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01490055RK09L12B0A3150(操作部)15(抵抗)2連15Aホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01490064RK09L12B0A3Z10(操作部)25(抵抗)2連3Bホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
01490073RK09L12D0A1T10(操作部)20(抵抗)2連15Aバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
01490082RK09L12D0A1W10(操作部)15(抵抗)2連15Aバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
54065525RK09L114001T10(操作部)20(抵抗)単連1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
54065534RK09L122002M50(操作部)15(抵抗)2連1Bホリゾンタル
オープン
取扱い終了
返品不可
54065543RK09L1240A1210(操作部)20(抵抗)2連1Bバーチカル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01490028
2019-04-17
用途: 80年代のエフェクターの修理
株式会社メイテックサービス業

古いエフェクターのボリュームが故障したので同型品を探したが生産中止だったので、シャフト形状と長さで選択、元の部品より小さいのでスペースは問題なし、外観を損なわずに修理ができました。

対象商品 : 01489958
2018-10-02
用途: 電子工作
建設業・工事業

センタークリック有りの小型ボリュームがどの販売店でも見つからなかったのですが、さすがモノタロウ、助かりました。

対象商品 : 01489933
2017-08-13
用途: 修理作業
製造業

プリメインアンプの修理用なのですが、同じものはないだろうと思いましたが、全く同じ物と取り換えられてられて大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 01489924
2016-04-04
用途: ギターアンプ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

製造元では数個単位でしか注文受付できないので、一個単位で販売してもらえるのはかなり嬉しいです。梱包も丁寧で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする