曜日別特売

ロータリボリュームRK163シリーズ

ロータリボリュームRK163シリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(16件のレビュー)

汎用性に富んだ製品仕様バラエティで各種コントロールに対応。

操作ホリゾンタルタイプ16型金属軸タイプ固定方法(軸受)ねじ止め内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗(kΩ)
長さ(mm)
素子数
抵抗変化特性
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01490773RK1631110TBK10(操作部)15(抵抗)単連1B平軸
オープン
取扱い終了
01490782RK1631110TNP10(操作部)20(抵抗)単連1B平軸
オープン
取扱い終了
返品不可
01490798RK1631110TT310(操作部)20(抵抗)単連15A平軸
オープン
取扱い終了
返品不可
01490807RK1631110TTU20(操作部)15(抵抗)単連1Bセレーション
オープン
取扱い終了
返品不可
01490816RK1631110U0Q10(操作部)15(抵抗)単連1Bセレーション
オープン
取扱い終了
01490825RK1631110U1Q10(操作部)20(抵抗)単連1B平軸
オープン
取扱い終了
返品不可
01490834RK16312101A210(操作部)20(抵抗)2連1B平軸
オープン
取扱い終了
返品不可
01490843RK1631210AWN10(操作部)20(抵抗)2連1B平軸
オープン
取扱い終了
返品不可
01490852RK1631210AX910(操作部)15(抵抗)2連1Bセレーション
オープン
取扱い終了
返品不可
01490868RK16312A0B8510(操作部)20(抵抗)2連15A平軸
オープン
取扱い終了
返品不可
01490877RK16312A0BKH50(操作部)25(抵抗)2連3B平軸
オープン
取扱い終了
返品不可
01490886RK16312A0BKR10(操作部)15(抵抗)2連15Aセレーション
オープン
取扱い終了
返品不可
54065613RK1631110TTU20(操作部)15(抵抗)単連1Bセレーション
オープン
取扱い終了
返品不可
54065629RK16312101A210(操作部)20(抵抗)2連1B平軸
オープン
取扱い終了
返品不可
54065638RK16312A0B8510(操作部)20(抵抗)2連15A平軸
オープン
取扱い終了
返品不可
54065647RK16312A0BKH50(操作部)25(抵抗)2連3B平軸
オープン
取扱い終了
返品不可
54065656RK16312A0BKR10(操作部)15(抵抗)2連15Aセレーション
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54065647
2021-07-01
用途: ボディソニックの部品交換
その他業種

マイナーな部品のせいか発送までしばらく待ちました。ぴったりの商品が届き、無事交換して、問題だったボリュームがり音を解決できました。ありがとうございます!

対象商品 : 01490798
2021-03-21
用途: オートパイロット
サービス業

シャフト長があと10mm長いとよかったのですが、ちょっと短くつまみがつけれません。

対象商品 : 01490798
2020-01-13
用途: 圧力調整が効かなくなった電動噴霧器の修理パーツ
農・林・水産業

圧力調整が効かなくなった電動噴霧器の修理パーツが見つかり、助かりました。自分で出来たので、格安ですみました。

対象商品 : 01490868
2019-11-14
用途: 修理
建設業・工事業

とても精度が良かったです。
またリピートで購入予定です。

対象商品 : 01490798
2019-05-18
用途: 廃番オーディオアンプの修理に使用しました

アンプの製造メーカーに問い合わせても廃番のため取り合って頂けませんでしたが、モノタローで代品を発注し、即納出来て喜んでいます。性能も申し分ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 01490773
2019-03-20
用途: 電子機器のボリューム接続。
製造業

可変抵抗等、こちらが要求した値が出ており、大変ありがたかったです。

対象商品 : 54065647
2020-08-08
用途: むー
製造業

4x2連のボリュームの交換に使ったが、この3x2連だとLとRが反対になり、私の期待する用途では使えなかった。

対象商品 : 01490834
2020-04-22
用途: アンプの修理
その他業種

メーカー品であり、使用上の問題はありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする