静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm)25±0.5測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)付属品専用アース棒、専用ソフトケーストラスコ品番485-6333幅(mm)73質量(g)140(電池含む)奥行(mm)25電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LED無アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)アズワン品番6-7990-12RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒内容量1台