曜日別特売

Dino-Lite Basic

Dino-Lite Basic - ANMO
(3件のレビュー)

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。
また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。

倍率(倍)約10~230仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し質量(g)90電源USBから給電本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105機能拡大して撮影、保存照明白色LED4灯付解像度VGA(640×480)約30万画素焦点距離(mm)20以上ケーブル長(mm)1500インターフェイスUSB2.0ロック機構あり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
動作環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01604268DINOAM2101専用ソフトCD-ROM、簡易スタンド、専用ケースWindows2000/XP/vista/7、Mac OSX10.4以降
9,480
取扱い終了
17293955DINOAM2101専用ソフトCD-ROMWindows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降
14,364
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17293955
2022-06-24
用途: 材料の切断断面の状態把握
サービス業

使いやすい
焦点も合いやすい
ただちょうど100倍とか200倍にして,プラスチック筒端部に当てると画像がぼける
(60倍か220倍ぐらいにすると焦点が合う点がやや惜しい)

対象商品 : 17293955
2020-09-02
用途: 電子部品の外観チェック
教育・研究機関

Basicタイプだと、透明キャップが外せなくて、LEDが消灯できません。
先端の透明キャップの先に焦点が合うのは特定の倍率だけで、倍率によっては、キャップより内側に焦点が来るので、キャップの中に入らないサイズのものだと、任意の倍率での観察は難しいです。
また、観察対象が金属パターン等だと、LEDの反射で観察できないことがあります。
メーカーのサイトの説明を、よく確認してから、機種選択をすればよかったと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 17293955
2019-07-10
用途: 美容室のカウンセリング
株式会社クロロエンタープライズ

梱包ももよく間違いのない商品でした。有難うございます。今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする