曜日別特売

Dino-Lite Premire

Dino-Lite Premire - ANMO
(1件のレビュー)
倍率(倍)約10~230仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し付属品専用ソフトCD-ROM、専用ケーストラスコ品番836-7767質量(g)90電源USBから給電本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105機能計測機能照明白色LED8灯付解像度VGA(640×480)約30万画素動作環境Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降材質(ボディ)プラスチックケーブル長(mm)1500画素数30万画素インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01604295DINOAM3103
25,273
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01604295
2015-02-14
用途: 出荷前の検査
大伸ダイス工業株式会社製造業

すぐに欲しい商品だったが、第一希望の商品の入荷予定日が遅すぎて再検討し、この商品を購入。パソコンに接続して見られるという手軽さだけではなく、結構細かいキズまで見えて、重宝しています。ただ、商品の深い中心の穴のR形状がスコープが入らない為、見れない所を除けばおおむね満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする