ポリプロピレン製で耐久性は抜群です。
耐衝撃性・耐荷重性がありますので落下物から床を守ります。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。



床のマットが劣化してきたためテープでつなぎ合わせて貼り替えました。
テープとの密着性が良くカットも容易にでき作業性が良く足場としても滑りにくいので気に入っています。
非常にしっかりしており、重量物の取り扱いにも安心感があります。星5にしなかった理由は、養生テープ固定しないとかなり滑ることと、もう少しコストがかからなければ、と感じた所です。
シートが柔らかすぎて、多少の(5mm程度)段差の個所でハンドリフターのタイヤに押されると折れてしまい、折れたシートが邪魔になり輸送できなくなってしまうことが多々あった。装置の重量は500kgくらい。このシートでの耐加重は100kgぐらいではないか。500kgを運ぶには5mm程度の厚さが必要になると思う。
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見は担当部署に申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。