曜日別特売

BJ775-SUS ボールロックリング型ピン

BJ775-SUS ボールロックリング型ピン - イマオコーポレーションBJ775-SUS ボールロックリング型ピン - イマオコーポレーションBJ775-SUS ボールロックリング型ピン - イマオコーポレーション

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上内容量1個
注意
※ワイヤー等を利用し、リング部に引掛けて吊り具としての使用はしないでください。
全44種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01632268BJ775-05010-SUS2810(+0.5/0)206(±1)28
5,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632277BJ775-05015-SUS2815(+0.5/0)206(±1)28
5,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632286BJ775-05020-SUS2920(+0.5/0)206(±1)28
5,900
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632295BJ775-05025-SUS2925(+0.5/0)206(±1)28
5,900
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632304BJ775-05030-SUS3030(+0.5/0)206(±1)28
6,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632313BJ775-06015-SUS3015(+0.5/0)207(±1)28
5,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632322BJ775-06020-SUS3120(+0.5/0)207(±1)28
5,900
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632338BJ775-06025-SUS3225(+0.5/0)207(±1)28
5,900
5,698
6,268(税込)
当日出荷
01632347BJ775-06030-SUS3330(+0.5/0)207(±1)28
6,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632356BJ775-06040-SUS3540(+0.5/0)207(±1)28
6,500
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
01632365BJ775-06050-SUS3750(+0.5/0)207(±1)28
6,700
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632374BJ775-08020-SUS3420(+0.5/0)228(±1)28
6,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632383BJ775-08025-SUS3625(+0.5/0)228(±1)28
6,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632392BJ775-08030-SUS3830(+0.5/0)228(±1)28
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632408BJ775-08040-SUS4240(+0.5/0)228(±1)28
6,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632417BJ775-08050-SUS4550(+0.5/0)228(±1)28
6,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632426BJ775-08060-SUS4960(+0.5/0)228(±1)28
7,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632435BJ775-08070-SUS5370(+0.5/0)228(±1)28
7,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632444BJ775-08080-SUS5780(+0.5/0)228(±1)28
8,200
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632453BJ775-08090-SUS6190(+0.5/0)228(±1)28
8,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632462BJ775-08100-SUS65100(+0.5/0)228(±1)28
9,000
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632478BJ775-10025-SUS5525(+0.5/0)269(±1)28
8,200
7,798
8,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
01632487BJ775-10030-SUS6030(+0.5/0)269(±1)28
8,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
01632496BJ775-10040-SUS6540(+0.5/0)269(±1)28
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632505BJ775-10050-SUS7050(+0.5/0)269(±1)28
9,200
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632514BJ775-10060-SUS7660(+0.5/0)269(±1)28
9,600
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632523BJ775-10070-SUS8270(+0.5/0)269(±1)28
10,100
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632532BJ775-10080-SUS8880(+0.5/0)269(±1)28
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632548BJ775-10090-SUS9490(+0.5/0)269(±1)28
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632557BJ775-10100-SUS100100(+0.5/0)269(±1)28
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632566BJ775-12030-SUS8530(+0.5/0)2810(±1)35
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632575BJ775-12040-SUS9540(+0.5/0)2810(±1)35
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632584BJ775-12050-SUS10050(+0.5/0)2810(±1)35
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632593BJ775-12060-SUS11060(+0.5/0)2810(±1)35
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632602BJ775-12070-SUS11870(+0.5/0)2810(±1)35
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632618BJ775-12080-SUS13080(+0.5/0)2810(±1)35
12,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
01632627BJ775-12090-SUS13690(+0.5/0)2810(±1)35
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632636BJ775-12100-SUS145100(+0.5/0)2810(±1)35
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632645BJ775-16050-SUS22050(+0.5/0)3614(±1)42
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632654BJ775-16060-SUS23560(+0.5/0)3614(±1)42
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632663BJ775-16070-SUS25270(+0.5/0)3614(±1)42
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632672BJ775-16080-SUS27080(+0.5/0)3614(±1)42
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632688BJ775-16090-SUS28490(+0.5/0)3614(±1)42
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01632697BJ775-16100-SUS300100(+0.5/0)3614(±1)42
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする