曜日別特売

【オーダー】A7075Pプライムプレート4F

【オーダー】A7075Pプライムプレート4F - ノーブランド
タイププレート種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)平面度(mm)0.02調質T651最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全495種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
495種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01627307-アルミ(A7075)20.0~50.020.0~50.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627316-アルミ(A7075)20.0~50.050.1~100.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627325-アルミ(A7075)20.0~50.0100.1~150.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627334-アルミ(A7075)20.0~50.0150.1~200.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627343-アルミ(A7075)20.0~50.0200.1~250.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627352-アルミ(A7075)20.0~50.0250.1~300.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627368-アルミ(A7075)20.0~50.0300.1~350.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627377-アルミ(A7075)20.0~50.0350.1~400.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627386-アルミ(A7075)20.0~50.0400.1~450.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627395-アルミ(A7075)20.0~50.0450.1~500.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627404-アルミ(A7075)50.1~100.050.1~100.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627413-アルミ(A7075)50.1~100.0100.1~150.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627422-アルミ(A7075)50.1~100.0150.1~200.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627438-アルミ(A7075)50.1~100.0200.1~250.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627447-アルミ(A7075)50.1~100.0250.1~300.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627456-アルミ(A7075)50.1~100.0300.1~350.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627465-アルミ(A7075)50.1~100.0350.1~400.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627474-アルミ(A7075)50.1~100.0400.1~450.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627483-アルミ(A7075)50.1~100.0450.1~500.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627492-アルミ(A7075)100.1~150.0100.1~150.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627508-アルミ(A7075)100.1~150.0150.1~200.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627517-アルミ(A7075)100.1~150.0200.1~250.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627526-アルミ(A7075)100.1~150.0250.1~300.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627535-アルミ(A7075)100.1~150.0300.1~350.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627544-アルミ(A7075)100.1~150.0350.1~400.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627553-アルミ(A7075)100.1~150.0400.1~450.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627562-アルミ(A7075)100.1~150.0450.1~500.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627578-アルミ(A7075)150.1~200.0150.1~200.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627587-アルミ(A7075)150.1~200.0200.1~250.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627596-アルミ(A7075)150.1~200.0250.1~300.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627605-アルミ(A7075)150.1~200.0300.1~350.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627614-アルミ(A7075)150.1~200.0350.1~400.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627623-アルミ(A7075)150.1~200.0400.1~450.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627632-アルミ(A7075)150.1~200.0450.1~500.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627648-アルミ(A7075)200.1~250.0200.1~250.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627657-アルミ(A7075)200.1~250.0250.1~300.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627666-アルミ(A7075)200.1~250.0300.1~350.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627675-アルミ(A7075)200.1~250.0350.1~400.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627684-アルミ(A7075)200.1~250.0400.1~450.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627693-アルミ(A7075)200.1~250.0450.1~500.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627702-アルミ(A7075)250.1~300.0250.1~300.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627718-アルミ(A7075)250.1~300.0300.1~350.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627727-アルミ(A7075)250.1~300.0350.1~400.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627736-アルミ(A7075)250.1~300.0400.1~450.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627745-アルミ(A7075)250.1~300.0450.1~500.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627754-アルミ(A7075)300.1~350.0300.1~350.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627763-アルミ(A7075)300.1~350.0350.1~400.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627772-アルミ(A7075)300.1~350.0400.1~450.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627788-アルミ(A7075)300.1~350.0450.1~500.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01627797-アルミ(A7075)350.1~400.0350.1~400.08.54面フライスA:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
126:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする