曜日別特売

ベリティス 洗面所用表示錠付戸袋引き込みドアDB型

ベリティス 洗面所用表示錠付戸袋引き込みドアDB型 - Panasonic(パナソニック)
種別枠見込み155mm幅(mm)1645スモークオーク、ウォールナット、チェリー、オーク、メープル、ホワイトオーク、しっくいホワイト高さ(mm)2035枠見込(mm)155内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01683675SMJE1DBDNP3BC1R71
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01683684SMJE1DBDNP3BC1L71
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする