デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ)

デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) - ネオスターデジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) - ネオスターデジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) - ネオスターデジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) - ネオスター
(1件のレビュー)

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。
工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。
デジタル表示で、簡単に読み取りできます。
製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。

付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数4(0000~9999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ内容量1個
注意
※急加速及び急停止の使用は避けてください。シャフト径Φ14mm以下では使用しないでください。
全30種類を絞り込む
タイプ
ピッチ
回転方向
取付方向
30種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
ピッチ
回転方向
取付方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02275193NS-VTFR2水平スピンドル(1回転時)2水平
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02275202NS-VTFR3水平スピンドル(1回転時)3水平
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
02275218NS-VTFR4水平スピンドル(1回転時)4水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275227NS-VTFR5水平スピンドル(1回転時)5水平
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
02275236NS-VTFR6水平スピンドル(1回転時)6水平
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
02275245NS-VTFL2水平スピンドル(1回転時)2水平
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
02275254NS-VTFL3水平スピンドル(1回転時)3水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275263NS-VTFL4水平スピンドル(1回転時)4水平
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
02275272NS-VTFL5水平スピンドル(1回転時)5水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275288NS-VTFL6水平スピンドル(1回転時)6水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275297NS-HZFR2垂直スピンドル(1回転時)2垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275306NS-HZFR3垂直スピンドル(1回転時)3垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
02275315NS-HZFR4垂直スピンドル(1回転時)4垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275324NS-HZFR5垂直スピンドル(1回転時)5垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275333NS-HZFR6垂直スピンドル(1回転時)6垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
02275342NS-HZFL2垂直スピンドル(1回転時)2垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275358NS-HZFL3垂直スピンドル(1回転時)3垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275367NS-HZFL4垂直スピンドル(1回転時)4垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275376NS-HZFL5垂直スピンドル(1回転時)5垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275385NS-HZFL6垂直スピンドル(1回転時)6垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275394NS-VTUR2フロント式スピンドル(1回転時)2水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275403NS-VTUR3フロント式スピンドル(1回転時)3水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275412NS-VTUR4フロント式スピンドル(1回転時)4水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275428NS-VTUR5フロント式スピンドル(1回転時)5水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275437NS-VTUR6フロント式スピンドル(1回転時)6水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275446NS-VTUL2フロント式スピンドル(1回転時)2水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275455NS-VTUL3フロント式スピンドル(1回転時)3水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275464NS-VTUL4フロント式スピンドル(1回転時)4水平
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
02275473NS-VTUL5フロント式スピンドル(1回転時)5水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02275482NS-VTUL6フロント式スピンドル(1回転時)6水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02275288
2021-04-29
用途: 空圧、油圧機器に付いている絞り弁の開閉(複数回転弁の開度表示)
加藤軽金属工業株式会社製造業

もう少し頑丈に。 取り付け例、アダプター設計時に参考になる使用例を写真や絵で見たい。
あるいは アダプタ類もオプションにそろえてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする