モリリン
フレコンバック 丸型口付(1t用)
こんなお得な商品も!
フレコンバック バージン材 排出口付き 食品衛生法適合
モノタロウ
¥
17,980
~
税込
¥
19,778
~
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途
土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。
寸法(mm)
Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500
色
本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白
タイプ
丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付
ベルト幅(mm)
100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約1100×1100
下穴径(Φmm)
約450
質量(kg/枚)
約1.95
注意
※作業中はつり上げたバッグの下に入らないで下さい。
つり上げは、片つりにならないようにしてください。
ワンウェイバックの為、再利用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01638324
MB-2
1パック(10枚)
本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
61082132
MB-2
1枚
本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください