(1件のレビュー)

バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。

用途
土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。
排出口付の為、原料などの管理にも最適です。
寸法(mm)Φ1100×H550+投入口H750+排出口Φ450×H500本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/500Kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.6内容量1パック(10枚)
注意
※ワンウェイバックの為、再利用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01638333MB-2S本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01638333
2018-03-30
用途: 水稲育苗箱用培土一時保管
農・林・水産業

ワンウェイなので多くは望みませんが…J○よりも数千円安く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする