デジタルポジションインジケーター(5桁表示、オレンジ)

デジタルポジションインジケーター(5桁表示、オレンジ) - ネオスターデジタルポジションインジケーター(5桁表示、オレンジ) - ネオスターデジタルポジションインジケーター(5桁表示、オレンジ) - ネオスターデジタルポジションインジケーター(5桁表示、オレンジ) - ネオスター

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。
工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。
デジタル表示で、簡単に読み取りできます。
製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。

付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数5(00000~99999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ内容量1個
注意
※急加速及び急停止の使用は避けてください。シャフト径Φ14mm以下では使用しないでください。
全30種類を絞り込む
タイプ
ピッチ
回転方向
取付方向
30種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
ピッチ
表示部
回転方向
取付方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02276094NS-VTFGR2水平スピンドル(1回転時)2前レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02276103NS-VTFGR3水平スピンドル(1回転時)3前レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276112NS-VTFGR4水平スピンドル(1回転時)4前レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276128NS-VTFGR5水平スピンドル(1回転時)5前レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
02276137NS-VTFGR6水平スピンドル(1回転時)6前レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276146NS-VTFGL2水平スピンドル(1回転時)2前レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276155NS-VTFGL3水平スピンドル(1回転時)3前レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276164NS-VTFGL4水平スピンドル(1回転時)4前レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276173NS-VTFGL5水平スピンドル(1回転時)5前レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276182NS-VTFGL6水平スピンドル(1回転時)6前レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276198NS-HZFGR2垂直スピンドル(1回転時)2前レンズ垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02276207NS-HZFGR3垂直スピンドル(1回転時)3前レンズ垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276216NS-HZFGR4垂直スピンドル(1回転時)4前レンズ垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276225NS-HZFGR5垂直スピンドル(1回転時)5前レンズ垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276234NS-HZFGR6垂直スピンドル(1回転時)6前レンズ垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276243NS-HZFGL2垂直スピンドル(1回転時)2前レンズ垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276252NS-HZFGL3垂直スピンドル(1回転時)3前レンズ垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276268NS-HZFGL4垂直スピンドル(1回転時)4前レンズ垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276277NS-HZFGL5垂直スピンドル(1回転時)5前レンズ垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276286NS-HZFGL6垂直スピンドル(1回転時)6前レンズ垂直
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276295NS-VTUGR2フロント式スピンドル(1回転時)2上レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276304NS-VTUGR3フロント式スピンドル(1回転時)3上レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276313NS-VTUGR4フロント式スピンドル(1回転時)4上レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276322NS-VTUGR5フロント式スピンドル(1回転時)5上レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276338NS-VTUGR6フロント式スピンドル(1回転時)6上レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276347NS-VTUGL2フロント式スピンドル(1回転時)2上レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276356NS-VTUGL3フロント式スピンドル(1回転時)3上レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276365NS-VTUGL4フロント式スピンドル(1回転時)4上レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276374NS-VTUGL5フロント式スピンドル(1回転時)5上レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
02276383NS-VTUGL6フロント式スピンドル(1回転時)6上レンズ水平
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする