デジタルポジションインジケーター(5桁表示、イエロー)

デジタルポジションインジケーター(5桁表示、イエロー) - ネオスター

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。
工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。
デジタル表示で、簡単に読み取りできます。
製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。

材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ材質(本体)PA6(6ナイロン)表示桁数5(00000~99999)質量(g)44寸法(mm)33×47×31付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)イエロー内容量1個
注意
※急加速及び急停止の使用は避けてください。シャフト径Φ14mm以下では使用しないでください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示部
取付方向
タイプ
回転方向
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02276697NS-VTFGR2前レンズ水平水平スピンドル(1回転時)2
オープン
取扱い終了
02276706NS-VTFGR3前レンズ水平水平スピンドル(1回転時)3
オープン
取扱い終了
02276715NS-VTFGR4前レンズ水平水平スピンドル(1回転時)4
オープン
取扱い終了
02276724NS-VTFGR5前レンズ水平水平スピンドル(1回転時)5
オープン
取扱い終了
02276733NS-VTFGR6前レンズ水平水平スピンドル(1回転時)6
オープン
取扱い終了
02276742NS-VTFGL2前レンズ水平水平スピンドル(1回転時)2
オープン
取扱い終了
02276758NS-VTFGL3前レンズ水平水平スピンドル(1回転時)3
オープン
取扱い終了
02276767NS-VTFGL4前レンズ水平水平スピンドル(1回転時)4
オープン
取扱い終了
02276776NS-VTFGL5前レンズ水平水平スピンドル(1回転時)5
オープン
取扱い終了
02276785NS-VTFGL6前レンズ水平水平スピンドル(1回転時)6
オープン
取扱い終了
02276794NS-HZFGR2前レンズ垂直垂直スピンドル(1回転時)2
オープン
取扱い終了
02276803NS-HZFGR3前レンズ垂直垂直スピンドル(1回転時)3
オープン
取扱い終了
02276812NS-HZFGR4前レンズ垂直垂直スピンドル(1回転時)4
オープン
取扱い終了
02276828NS-HZFGR5前レンズ垂直垂直スピンドル(1回転時)5
オープン
取扱い終了
02276837NS-HZFGR6前レンズ垂直垂直スピンドル(1回転時)6
オープン
取扱い終了
02276846NS-HZFGL2前レンズ垂直垂直スピンドル(1回転時)2
オープン
取扱い終了
02276855NS-HZFGL3前レンズ垂直垂直スピンドル(1回転時)3
オープン
取扱い終了
02276864NS-HZFGL4前レンズ垂直垂直スピンドル(1回転時)4
オープン
取扱い終了
02276873NS-HZFGL5前レンズ垂直垂直スピンドル(1回転時)5
オープン
取扱い終了
02276882NS-HZFGL6前レンズ垂直垂直スピンドル(1回転時)6
オープン
取扱い終了
02276898NS-VTUGR2上レンズ水平フロント式スピンドル(1回転時)2
オープン
取扱い終了
02276907NS-VTUGR3上レンズ水平フロント式スピンドル(1回転時)3
オープン
取扱い終了
02276916NS-VTUGR4上レンズ水平フロント式スピンドル(1回転時)4
オープン
取扱い終了
02276925NS-VTUGR5上レンズ水平フロント式スピンドル(1回転時)5
オープン
取扱い終了
02276934NS-VTUGR6上レンズ水平フロント式スピンドル(1回転時)6
オープン
取扱い終了
02276943NS-VTUGL2上レンズ水平フロント式スピンドル(1回転時)2
オープン
取扱い終了
02276952NS-VTUGL3上レンズ水平フロント式スピンドル(1回転時)3
オープン
取扱い終了
02276968NS-VTUGL4上レンズ水平フロント式スピンドル(1回転時)4
オープン
取扱い終了
02276977NS-VTUGL5上レンズ水平フロント式スピンドル(1回転時)5
オープン
取扱い終了
02276986NS-VTUGL6上レンズ水平フロント式スピンドル(1回転時)6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする