HDMIアダプター

HDMIアダプター - Beat-Sonic
(1件のレビュー)
用途HDMIアダプター内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伝送速度
対応解像度
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01642603HDA210.2Gbit/s(340MHz)4096×2160ピクセル1.4(HDMI)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
01642612HDA3---
900
取扱い終了
01642628HDA4---
1,400
取扱い終了
01642637HDA5---
1,000
取扱い終了
01642646HDA6---
1,200
取扱い終了
01642655HDA7---
1,000
取扱い終了
01642664HDA8---
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01642603
2023-03-31
用途: 納入製品の評価用として
ベストテック株式会社製造業

納入製品の性能評価用に使用しました。HDMIケーブルを10m以上に延長するためにマイクロHDMI-HDMIケーブル(1.5m)+延長用ケーブル(10m)の中継用で購入しました。 信号の劣化も見られず問題なく作動しております。本体も非常にコンパクトで取り回しにも影響はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする