ノーブランド
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ4mm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途
機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ
切板
切断公差
-0:+3
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01646094
-
ステンレス(SUS303)
20~50
20~50
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646103
-
ステンレス(SUS303)
20~50
51~100
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646112
-
ステンレス(SUS303)
20~50
101~150
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646128
-
ステンレス(SUS303)
20~50
151~200
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646137
-
ステンレス(SUS303)
20~50
201~250
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646146
-
ステンレス(SUS303)
20~50
251~300
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646155
-
ステンレス(SUS303)
20~50
301~350
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646164
-
ステンレス(SUS303)
20~50
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646173
-
ステンレス(SUS303)
20~50
401~450
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646182
-
ステンレス(SUS303)
20~50
451~500
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646198
-
ステンレス(SUS303)
51~100
51~100
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646207
-
ステンレス(SUS303)
51~100
101~150
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646216
-
ステンレス(SUS303)
51~100
151~200
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646225
-
ステンレス(SUS303)
51~100
201~250
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646234
-
ステンレス(SUS303)
51~100
251~300
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646243
-
ステンレス(SUS303)
51~100
301~350
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646252
-
ステンレス(SUS303)
51~100
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646268
-
ステンレス(SUS303)
51~100
401~450
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646277
-
ステンレス(SUS303)
51~100
451~500
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646286
-
ステンレス(SUS303)
101~150
101~150
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646295
-
ステンレス(SUS303)
101~150
151~200
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646304
-
ステンレス(SUS303)
101~150
201~250
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646313
-
ステンレス(SUS303)
101~150
251~300
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646322
-
ステンレス(SUS303)
101~150
301~350
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646338
-
ステンレス(SUS303)
101~150
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646347
-
ステンレス(SUS303)
101~150
401~450
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646356
-
ステンレス(SUS303)
101~150
451~500
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646365
-
ステンレス(SUS303)
151~200
151~200
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646374
-
ステンレス(SUS303)
151~200
201~250
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646383
-
ステンレス(SUS303)
151~200
251~300
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646392
-
ステンレス(SUS303)
151~200
301~350
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646408
-
ステンレス(SUS303)
151~200
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646417
-
ステンレス(SUS303)
151~200
401~450
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646426
-
ステンレス(SUS303)
151~200
451~500
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646435
-
ステンレス(SUS303)
201~250
201~250
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646444
-
ステンレス(SUS303)
201~250
251~300
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646453
-
ステンレス(SUS303)
201~250
301~350
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646462
-
ステンレス(SUS303)
201~250
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646478
-
ステンレス(SUS303)
201~250
401~450
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646487
-
ステンレス(SUS303)
201~250
451~500
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646496
-
ステンレス(SUS303)
251~300
251~300
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646505
-
ステンレス(SUS303)
251~300
301~350
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646514
-
ステンレス(SUS303)
251~300
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646523
-
ステンレス(SUS303)
251~300
401~450
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646532
-
ステンレス(SUS303)
251~300
451~500
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646548
-
ステンレス(SUS303)
301~350
301~350
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646557
-
ステンレス(SUS303)
301~350
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646566
-
ステンレス(SUS303)
301~350
401~450
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646575
-
ステンレス(SUS303)
301~350
451~500
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646584
-
ステンレス(SUS303)
351~400
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800