曜日別特売

【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ5mm

【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ5mm - ノーブランド
(1件のレビュー)

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。

用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01646645-ステンレス(SUS303)20~5020~505±0.70鋸切断
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646654-ステンレス(SUS303)20~5051~1005±0.70鋸切断
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646663-ステンレス(SUS303)20~50101~1505±0.70鋸切断
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646672-ステンレス(SUS303)20~50151~2005±0.70鋸切断
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646688-ステンレス(SUS303)20~50201~2505±0.70鋸切断
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646697-ステンレス(SUS303)20~50251~3005±0.70鋸切断
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646706-ステンレス(SUS303)20~50301~3505±0.70鋸切断
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646715-ステンレス(SUS303)20~50351~4005±0.70鋸切断
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646724-ステンレス(SUS303)20~50401~4505±0.70鋸切断
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646733-ステンレス(SUS303)20~50451~5005±0.70鋸切断
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646742-ステンレス(SUS303)51~10051~1005±0.70鋸切断
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646758-ステンレス(SUS303)51~100101~1505±0.70鋸切断
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646767-ステンレス(SUS303)51~100151~2005±0.70鋸切断
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646776-ステンレス(SUS303)51~100201~2505±0.70鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646785-ステンレス(SUS303)51~100251~3005±0.70鋸切断
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646794-ステンレス(SUS303)51~100301~3505±0.70鋸切断
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646803-ステンレス(SUS303)51~100351~4005±0.70鋸切断
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646812-ステンレス(SUS303)51~100401~4505±0.70鋸切断
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646828-ステンレス(SUS303)51~100451~5005±0.70鋸切断
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646837-ステンレス(SUS303)101~150101~1505±0.70鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646846-ステンレス(SUS303)101~150151~2005±0.70鋸切断
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646855-ステンレス(SUS303)101~150201~2505±0.70鋸切断
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646864-ステンレス(SUS303)101~150251~3005±0.70鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646873-ステンレス(SUS303)101~150301~3505±0.70鋸切断
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646882-ステンレス(SUS303)101~150351~4005±0.70鋸切断
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646898-ステンレス(SUS303)101~150401~4505±0.70鋸切断
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646907-ステンレス(SUS303)101~150451~5005±0.70鋸切断
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646916-ステンレス(SUS303)151~200151~2005±0.70鋸切断
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646925-ステンレス(SUS303)151~200201~2505±0.70鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646934-ステンレス(SUS303)151~200251~3005±0.70鋸切断
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646943-ステンレス(SUS303)151~200301~3505±0.70鋸切断
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646952-ステンレス(SUS303)151~200351~4005±0.70鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646968-ステンレス(SUS303)151~200401~4505±0.70鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646977-ステンレス(SUS303)151~200451~5005±0.70鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646986-ステンレス(SUS303)201~250201~2505±0.70鋸切断
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01646995-ステンレス(SUS303)201~250251~3005±0.70鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647004-ステンレス(SUS303)201~250301~3505±0.70鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647013-ステンレス(SUS303)201~250351~4005±0.70鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647022-ステンレス(SUS303)201~250401~4505±0.70鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647038-ステンレス(SUS303)201~250451~5005±0.70鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647047-ステンレス(SUS303)251~300251~3005±0.70鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647056-ステンレス(SUS303)251~300301~3505±0.70鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647065-ステンレス(SUS303)251~300351~4005±0.70鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647074-ステンレス(SUS303)251~300401~4505±0.70鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647083-ステンレス(SUS303)251~300451~5005±0.70鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647092-ステンレス(SUS303)301~350301~3505±0.70鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647108-ステンレス(SUS303)301~350351~4005±0.70鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647117-ステンレス(SUS303)301~350401~4505±0.70鋸切断
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647126-ステンレス(SUS303)301~350451~5005±0.70鋸切断
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647135-ステンレス(SUS303)351~400351~4005±0.70鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01646977
2019-07-25
用途: ボートの艤装に使いました。
運輸・通信業

寸法通りにカットされていて、反りも無く安心して使えました。ドリルによる穴開け程度ですが加工もしやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする