ノーブランド
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ6mm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途
機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ
切板
切断公差
-0:+3
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01647196
-
ステンレス(SUS303)
20~50
20~50
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647205
-
ステンレス(SUS303)
20~50
51~100
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647214
-
ステンレス(SUS303)
20~50
101~150
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647223
-
ステンレス(SUS303)
20~50
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647232
-
ステンレス(SUS303)
20~50
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647248
-
ステンレス(SUS303)
20~50
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647257
-
ステンレス(SUS303)
20~50
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647266
-
ステンレス(SUS303)
20~50
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647275
-
ステンレス(SUS303)
20~50
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647284
-
ステンレス(SUS303)
20~50
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647293
-
ステンレス(SUS303)
51~100
51~100
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647302
-
ステンレス(SUS303)
51~100
101~150
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647318
-
ステンレス(SUS303)
51~100
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647327
-
ステンレス(SUS303)
51~100
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647336
-
ステンレス(SUS303)
51~100
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647345
-
ステンレス(SUS303)
51~100
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647354
-
ステンレス(SUS303)
51~100
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647363
-
ステンレス(SUS303)
51~100
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647372
-
ステンレス(SUS303)
51~100
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647388
-
ステンレス(SUS303)
101~150
101~150
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647397
-
ステンレス(SUS303)
101~150
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647406
-
ステンレス(SUS303)
101~150
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647415
-
ステンレス(SUS303)
101~150
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647424
-
ステンレス(SUS303)
101~150
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647433
-
ステンレス(SUS303)
101~150
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647442
-
ステンレス(SUS303)
101~150
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647458
-
ステンレス(SUS303)
101~150
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647467
-
ステンレス(SUS303)
151~200
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647476
-
ステンレス(SUS303)
151~200
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647485
-
ステンレス(SUS303)
151~200
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647494
-
ステンレス(SUS303)
151~200
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647503
-
ステンレス(SUS303)
151~200
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647512
-
ステンレス(SUS303)
151~200
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647528
-
ステンレス(SUS303)
151~200
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647537
-
ステンレス(SUS303)
201~250
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647546
-
ステンレス(SUS303)
201~250
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647555
-
ステンレス(SUS303)
201~250
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647564
-
ステンレス(SUS303)
201~250
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647573
-
ステンレス(SUS303)
201~250
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647582
-
ステンレス(SUS303)
201~250
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647598
-
ステンレス(SUS303)
251~300
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647607
-
ステンレス(SUS303)
251~300
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647616
-
ステンレス(SUS303)
251~300
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647625
-
ステンレス(SUS303)
251~300
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647634
-
ステンレス(SUS303)
251~300
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647643
-
ステンレス(SUS303)
301~350
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647652
-
ステンレス(SUS303)
301~350
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647668
-
ステンレス(SUS303)
301~350
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647677
-
ステンレス(SUS303)
301~350
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647686
-
ステンレス(SUS303)
351~400
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800