曜日別特売

【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ8mm

【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ8mm - ノーブランド

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。

用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01647747-ステンレス(SUS303)20~5020~508±0.80鋸切断
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647756-ステンレス(SUS303)20~5051~1008±0.80鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647765-ステンレス(SUS303)20~50101~1508±0.80鋸切断
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647774-ステンレス(SUS303)20~50151~2008±0.80鋸切断
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647783-ステンレス(SUS303)20~50201~2508±0.80鋸切断
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647792-ステンレス(SUS303)20~50251~3008±0.80鋸切断
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647808-ステンレス(SUS303)20~50301~3508±0.80鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647817-ステンレス(SUS303)20~50351~4008±0.80鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647826-ステンレス(SUS303)20~50401~4508±0.80鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647835-ステンレス(SUS303)20~50451~5008±0.80鋸切断
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647844-ステンレス(SUS303)51~10051~1008±0.80鋸切断
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647853-ステンレス(SUS303)51~100101~1508±0.80鋸切断
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647862-ステンレス(SUS303)51~100151~2008±0.80鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647878-ステンレス(SUS303)51~100201~2508±0.80鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647887-ステンレス(SUS303)51~100251~3008±0.80鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647896-ステンレス(SUS303)51~100301~3508±0.80鋸切断
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647905-ステンレス(SUS303)51~100351~4008±0.80鋸切断
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647914-ステンレス(SUS303)51~100401~4508±0.80鋸切断
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647923-ステンレス(SUS303)51~100451~5008±0.80鋸切断
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647932-ステンレス(SUS303)101~150101~1508±0.80鋸切断
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647948-ステンレス(SUS303)101~150151~2008±0.80鋸切断
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647957-ステンレス(SUS303)101~150201~2508±0.80鋸切断
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647966-ステンレス(SUS303)101~150251~3008±0.80鋸切断
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647975-ステンレス(SUS303)101~150301~3508±0.80鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647984-ステンレス(SUS303)101~150351~4008±0.80鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01647993-ステンレス(SUS303)101~150401~4508±0.80鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648002-ステンレス(SUS303)101~150451~5008±0.80鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648018-ステンレス(SUS303)151~200151~2008±0.80鋸切断
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648027-ステンレス(SUS303)151~200201~2508±0.80鋸切断
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648036-ステンレス(SUS303)151~200251~3008±0.80鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648045-ステンレス(SUS303)151~200301~3508±0.80鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648054-ステンレス(SUS303)151~200351~4008±0.80鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648063-ステンレス(SUS303)151~200401~4508±0.80鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648072-ステンレス(SUS303)151~200451~5008±0.80鋸切断
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648088-ステンレス(SUS303)201~250201~2508±0.80鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648097-ステンレス(SUS303)201~250251~3008±0.80鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648106-ステンレス(SUS303)201~250301~3508±0.80鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648115-ステンレス(SUS303)201~250351~4008±0.80鋸切断
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648124-ステンレス(SUS303)201~250401~4508±0.80鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648133-ステンレス(SUS303)201~250451~5008±0.80鋸切断
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648142-ステンレス(SUS303)251~300251~3008±0.80鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648158-ステンレス(SUS303)251~300301~3508±0.80鋸切断
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648167-ステンレス(SUS303)251~300351~4008±0.80鋸切断
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648176-ステンレス(SUS303)251~300401~4508±0.80鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648185-ステンレス(SUS303)251~300451~5008±0.80鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648194-ステンレス(SUS303)301~350301~3508±0.80鋸切断
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648203-ステンレス(SUS303)301~350351~4008±0.80鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648212-ステンレス(SUS303)301~350401~4508±0.80鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648228-ステンレス(SUS303)301~350451~5008±0.80鋸切断
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648237-ステンレス(SUS303)351~400351~4008±0.80鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3976:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする