【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mm

【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mm - ノーブランド
(1件のレビュー)

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。

用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01648842-ステンレス(SUS303)20~5020~5010±0.85鋸切断
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648858-ステンレス(SUS303)20~5051~10010±0.85鋸切断
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648867-ステンレス(SUS303)20~50101~15010±0.85鋸切断
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648876-ステンレス(SUS303)20~50151~20010±0.85鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648885-ステンレス(SUS303)20~50201~25010±0.85鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648894-ステンレス(SUS303)20~50251~30010±0.85鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648903-ステンレス(SUS303)20~50301~35010±0.85鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648912-ステンレス(SUS303)20~50351~40010±0.85鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648928-ステンレス(SUS303)20~50401~45010±0.85鋸切断
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648937-ステンレス(SUS303)20~50451~50010±0.85鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648946-ステンレス(SUS303)51~10051~10010±0.85鋸切断
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648955-ステンレス(SUS303)51~100101~15010±0.85鋸切断
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648964-ステンレス(SUS303)51~100151~20010±0.85鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648973-ステンレス(SUS303)51~100201~25010±0.85鋸切断
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648982-ステンレス(SUS303)51~100251~30010±0.85鋸切断
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01648998-ステンレス(SUS303)51~100301~35010±0.85鋸切断
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649007-ステンレス(SUS303)51~100351~40010±0.85鋸切断
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649016-ステンレス(SUS303)51~100401~45010±0.85鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649025-ステンレス(SUS303)51~100451~50010±0.85鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649034-ステンレス(SUS303)101~150101~15010±0.85鋸切断
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649043-ステンレス(SUS303)101~150151~20010±0.85鋸切断
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649052-ステンレス(SUS303)101~150201~25010±0.85鋸切断
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649068-ステンレス(SUS303)101~150251~30010±0.85鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649077-ステンレス(SUS303)101~150301~35010±0.85鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649086-ステンレス(SUS303)101~150351~40010±0.85鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649095-ステンレス(SUS303)101~150401~45010±0.85鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649104-ステンレス(SUS303)101~150451~50010±0.85鋸切断
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649113-ステンレス(SUS303)151~200151~20010±0.85鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649122-ステンレス(SUS303)151~200201~25010±0.85鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649138-ステンレス(SUS303)151~200251~30010±0.85鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649147-ステンレス(SUS303)151~200301~35010±0.85鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649156-ステンレス(SUS303)151~200351~40010±0.85鋸切断
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649165-ステンレス(SUS303)151~200401~45010±0.85鋸切断
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649174-ステンレス(SUS303)151~200451~50010±0.85鋸切断
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649183-ステンレス(SUS303)201~250201~25010±0.85鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649192-ステンレス(SUS303)201~250251~30010±0.85鋸切断
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649208-ステンレス(SUS303)201~250301~35010±0.85鋸切断
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649217-ステンレス(SUS303)201~250351~40010±0.85鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649226-ステンレス(SUS303)201~250401~45010±0.85鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649235-ステンレス(SUS303)201~250451~50010±0.85鋸切断
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649244-ステンレス(SUS303)251~300251~30010±0.85鋸切断
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649253-ステンレス(SUS303)251~300301~35010±0.85鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649262-ステンレス(SUS303)251~300351~40010±0.85鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649278-ステンレス(SUS303)251~300401~45010±0.85鋸切断
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649287-ステンレス(SUS303)251~300451~50010±0.85鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649296-ステンレス(SUS303)301~350301~35010±0.85鋸切断
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649305-ステンレス(SUS303)301~350351~40010±0.85鋸切断
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649314-ステンレス(SUS303)301~350401~45010±0.85鋸切断
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649323-ステンレス(SUS303)301~350451~50010±0.85鋸切断
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649332-ステンレス(SUS303)351~400351~40010±0.85鋸切断
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01648867
2019-12-20
用途: モノフレックスモーターの高さ調整の台座に使用。
吾田醸造場

縦横の寸法は細かく注文出来ましたが厚みがもう少し細かく注文出来ると良かったです。このステンは加工もし易く作業はとても捗りました。ただ注文日から商品の到着まで時間がかかるのは難点かな…。なので星4つ。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3633:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする