ノーブランド
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ12mm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途
機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ
切板
切断公差
-0:+3
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01649393
-
ステンレス(SUS303)
20~50
20~50
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649402
-
ステンレス(SUS303)
20~50
51~100
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649418
-
ステンレス(SUS303)
20~50
101~150
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649427
-
ステンレス(SUS303)
20~50
151~200
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649436
-
ステンレス(SUS303)
20~50
201~250
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649445
-
ステンレス(SUS303)
20~50
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649454
-
ステンレス(SUS303)
20~50
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649463
-
ステンレス(SUS303)
20~50
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649472
-
ステンレス(SUS303)
20~50
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649488
-
ステンレス(SUS303)
20~50
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649497
-
ステンレス(SUS303)
51~100
51~100
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649506
-
ステンレス(SUS303)
51~100
101~150
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649515
-
ステンレス(SUS303)
51~100
151~200
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649524
-
ステンレス(SUS303)
51~100
201~250
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649533
-
ステンレス(SUS303)
51~100
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649542
-
ステンレス(SUS303)
51~100
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649558
-
ステンレス(SUS303)
51~100
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649567
-
ステンレス(SUS303)
51~100
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649576
-
ステンレス(SUS303)
51~100
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649585
-
ステンレス(SUS303)
101~150
101~150
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649594
-
ステンレス(SUS303)
101~150
151~200
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649603
-
ステンレス(SUS303)
101~150
201~250
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649612
-
ステンレス(SUS303)
101~150
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649628
-
ステンレス(SUS303)
101~150
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649637
-
ステンレス(SUS303)
101~150
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649646
-
ステンレス(SUS303)
101~150
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649655
-
ステンレス(SUS303)
101~150
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649664
-
ステンレス(SUS303)
151~200
151~200
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649673
-
ステンレス(SUS303)
151~200
201~250
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649682
-
ステンレス(SUS303)
151~200
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649698
-
ステンレス(SUS303)
151~200
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649707
-
ステンレス(SUS303)
151~200
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649716
-
ステンレス(SUS303)
151~200
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649725
-
ステンレス(SUS303)
151~200
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649734
-
ステンレス(SUS303)
201~250
201~250
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649743
-
ステンレス(SUS303)
201~250
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649752
-
ステンレス(SUS303)
201~250
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649768
-
ステンレス(SUS303)
201~250
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649777
-
ステンレス(SUS303)
201~250
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649786
-
ステンレス(SUS303)
201~250
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649795
-
ステンレス(SUS303)
251~300
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649804
-
ステンレス(SUS303)
251~300
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649813
-
ステンレス(SUS303)
251~300
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649822
-
ステンレス(SUS303)
251~300
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649838
-
ステンレス(SUS303)
251~300
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649847
-
ステンレス(SUS303)
301~350
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649856
-
ステンレス(SUS303)
301~350
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649865
-
ステンレス(SUS303)
301~350
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649874
-
ステンレス(SUS303)
301~350
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649883
-
ステンレス(SUS303)
351~400
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800