ノーブランド
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ14mm
(1件のレビュー)
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途
機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ
切板
切断公差
-0:+3
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01649944
-
ステンレス(SUS303)
20~50
20~50
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649953
-
ステンレス(SUS303)
20~50
51~100
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649962
-
ステンレス(SUS303)
20~50
101~150
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649978
-
ステンレス(SUS303)
20~50
151~200
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649987
-
ステンレス(SUS303)
20~50
201~250
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01649996
-
ステンレス(SUS303)
20~50
251~300
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650005
-
ステンレス(SUS303)
20~50
301~350
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650014
-
ステンレス(SUS303)
20~50
351~400
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650023
-
ステンレス(SUS303)
20~50
401~450
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650032
-
ステンレス(SUS303)
20~50
451~500
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650048
-
ステンレス(SUS303)
51~100
51~100
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650057
-
ステンレス(SUS303)
51~100
101~150
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650066
-
ステンレス(SUS303)
51~100
151~200
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650075
-
ステンレス(SUS303)
51~100
201~250
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650084
-
ステンレス(SUS303)
51~100
251~300
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650093
-
ステンレス(SUS303)
51~100
301~350
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650102
-
ステンレス(SUS303)
51~100
351~400
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650118
-
ステンレス(SUS303)
51~100
401~450
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650127
-
ステンレス(SUS303)
51~100
451~500
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650136
-
ステンレス(SUS303)
101~150
101~150
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650145
-
ステンレス(SUS303)
101~150
151~200
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650154
-
ステンレス(SUS303)
101~150
201~250
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650163
-
ステンレス(SUS303)
101~150
251~300
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650172
-
ステンレス(SUS303)
101~150
301~350
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650188
-
ステンレス(SUS303)
101~150
351~400
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650197
-
ステンレス(SUS303)
101~150
401~450
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650206
-
ステンレス(SUS303)
101~150
451~500
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650215
-
ステンレス(SUS303)
151~200
151~200
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650224
-
ステンレス(SUS303)
151~200
201~250
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650233
-
ステンレス(SUS303)
151~200
251~300
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650242
-
ステンレス(SUS303)
151~200
301~350
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650258
-
ステンレス(SUS303)
151~200
351~400
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650267
-
ステンレス(SUS303)
151~200
401~450
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650276
-
ステンレス(SUS303)
151~200
451~500
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650285
-
ステンレス(SUS303)
201~250
201~250
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650294
-
ステンレス(SUS303)
201~250
251~300
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650303
-
ステンレス(SUS303)
201~250
301~350
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650312
-
ステンレス(SUS303)
201~250
351~400
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650328
-
ステンレス(SUS303)
201~250
401~450
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650337
-
ステンレス(SUS303)
201~250
451~500
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650346
-
ステンレス(SUS303)
251~300
251~300
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650355
-
ステンレス(SUS303)
251~300
301~350
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650364
-
ステンレス(SUS303)
251~300
351~400
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650373
-
ステンレス(SUS303)
251~300
401~450
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650382
-
ステンレス(SUS303)
251~300
451~500
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650398
-
ステンレス(SUS303)
301~350
301~350
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650407
-
ステンレス(SUS303)
301~350
351~400
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650416
-
ステンレス(SUS303)
301~350
401~450
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650425
-
ステンレス(SUS303)
301~350
451~500
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650434
-
ステンレス(SUS303)
351~400
351~400
14
±0.85
鋸切断
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800