ノーブランド
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ15mm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途
機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ
切板
切断公差
-0:+3
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01650495
-
ステンレス(SUS303)
20~50
20~50
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650504
-
ステンレス(SUS303)
20~50
51~100
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650513
-
ステンレス(SUS303)
20~50
101~150
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650522
-
ステンレス(SUS303)
20~50
151~200
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650538
-
ステンレス(SUS303)
20~50
201~250
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650547
-
ステンレス(SUS303)
20~50
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650556
-
ステンレス(SUS303)
20~50
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650565
-
ステンレス(SUS303)
20~50
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650574
-
ステンレス(SUS303)
20~50
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650583
-
ステンレス(SUS303)
20~50
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650592
-
ステンレス(SUS303)
51~100
51~100
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650608
-
ステンレス(SUS303)
51~100
101~150
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650617
-
ステンレス(SUS303)
51~100
151~200
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650626
-
ステンレス(SUS303)
51~100
201~250
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650635
-
ステンレス(SUS303)
51~100
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650644
-
ステンレス(SUS303)
51~100
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650653
-
ステンレス(SUS303)
51~100
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650662
-
ステンレス(SUS303)
51~100
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650678
-
ステンレス(SUS303)
51~100
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650687
-
ステンレス(SUS303)
101~150
101~150
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650696
-
ステンレス(SUS303)
101~150
151~200
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650705
-
ステンレス(SUS303)
101~150
201~250
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650714
-
ステンレス(SUS303)
101~150
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650723
-
ステンレス(SUS303)
101~150
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650732
-
ステンレス(SUS303)
101~150
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650748
-
ステンレス(SUS303)
101~150
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650757
-
ステンレス(SUS303)
101~150
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650766
-
ステンレス(SUS303)
151~200
151~200
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650775
-
ステンレス(SUS303)
151~200
201~250
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650784
-
ステンレス(SUS303)
151~200
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650793
-
ステンレス(SUS303)
151~200
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650802
-
ステンレス(SUS303)
151~200
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650818
-
ステンレス(SUS303)
151~200
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650827
-
ステンレス(SUS303)
151~200
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650836
-
ステンレス(SUS303)
201~250
201~250
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650845
-
ステンレス(SUS303)
201~250
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650854
-
ステンレス(SUS303)
201~250
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650863
-
ステンレス(SUS303)
201~250
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650872
-
ステンレス(SUS303)
201~250
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650888
-
ステンレス(SUS303)
201~250
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650897
-
ステンレス(SUS303)
251~300
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650906
-
ステンレス(SUS303)
251~300
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650915
-
ステンレス(SUS303)
251~300
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650924
-
ステンレス(SUS303)
251~300
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650933
-
ステンレス(SUS303)
251~300
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650942
-
ステンレス(SUS303)
301~350
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650958
-
ステンレス(SUS303)
301~350
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650967
-
ステンレス(SUS303)
301~350
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650976
-
ステンレス(SUS303)
301~350
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01650985
-
ステンレス(SUS303)
351~400
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800