ノーブランド
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ16mm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途
機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ
切板
切断公差
-0:+3
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01651046
-
ステンレス(SUS303)
20~50
20~50
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651055
-
ステンレス(SUS303)
20~50
51~100
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651064
-
ステンレス(SUS303)
20~50
101~150
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651073
-
ステンレス(SUS303)
20~50
151~200
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651082
-
ステンレス(SUS303)
20~50
201~250
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651098
-
ステンレス(SUS303)
20~50
251~300
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651107
-
ステンレス(SUS303)
20~50
301~350
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651116
-
ステンレス(SUS303)
20~50
351~400
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651125
-
ステンレス(SUS303)
20~50
401~450
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651134
-
ステンレス(SUS303)
20~50
451~500
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651143
-
ステンレス(SUS303)
51~100
51~100
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651152
-
ステンレス(SUS303)
51~100
101~150
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651168
-
ステンレス(SUS303)
51~100
151~200
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651177
-
ステンレス(SUS303)
51~100
201~250
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651186
-
ステンレス(SUS303)
51~100
251~300
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651195
-
ステンレス(SUS303)
51~100
301~350
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651204
-
ステンレス(SUS303)
51~100
351~400
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651213
-
ステンレス(SUS303)
51~100
401~450
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651222
-
ステンレス(SUS303)
51~100
451~500
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651238
-
ステンレス(SUS303)
101~150
101~150
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651247
-
ステンレス(SUS303)
101~150
151~200
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651256
-
ステンレス(SUS303)
101~150
201~250
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651265
-
ステンレス(SUS303)
101~150
251~300
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651274
-
ステンレス(SUS303)
101~150
301~350
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651283
-
ステンレス(SUS303)
101~150
351~400
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651292
-
ステンレス(SUS303)
101~150
401~450
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651308
-
ステンレス(SUS303)
101~150
451~500
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651317
-
ステンレス(SUS303)
151~200
151~200
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651326
-
ステンレス(SUS303)
151~200
201~250
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651335
-
ステンレス(SUS303)
151~200
251~300
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651344
-
ステンレス(SUS303)
151~200
301~350
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651353
-
ステンレス(SUS303)
151~200
351~400
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651362
-
ステンレス(SUS303)
151~200
401~450
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651378
-
ステンレス(SUS303)
151~200
451~500
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651387
-
ステンレス(SUS303)
201~250
201~250
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651396
-
ステンレス(SUS303)
201~250
251~300
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651405
-
ステンレス(SUS303)
201~250
301~350
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651414
-
ステンレス(SUS303)
201~250
351~400
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651423
-
ステンレス(SUS303)
201~250
401~450
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651432
-
ステンレス(SUS303)
201~250
451~500
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651448
-
ステンレス(SUS303)
251~300
251~300
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651457
-
ステンレス(SUS303)
251~300
301~350
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651466
-
ステンレス(SUS303)
251~300
351~400
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651475
-
ステンレス(SUS303)
251~300
401~450
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651484
-
ステンレス(SUS303)
251~300
451~500
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651493
-
ステンレス(SUS303)
301~350
301~350
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651502
-
ステンレス(SUS303)
301~350
351~400
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651518
-
ステンレス(SUS303)
301~350
401~450
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651527
-
ステンレス(SUS303)
301~350
451~500
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651536
-
ステンレス(SUS303)
351~400
351~400
16
±0.95
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800