ノーブランド
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ18mm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途
機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ
切板
切断公差
-0:+3
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01651597
-
ステンレス(SUS303)
20~50
20~50
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651606
-
ステンレス(SUS303)
20~50
51~100
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651615
-
ステンレス(SUS303)
20~50
101~150
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651624
-
ステンレス(SUS303)
20~50
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651633
-
ステンレス(SUS303)
20~50
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651642
-
ステンレス(SUS303)
20~50
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,788
¥
8,567
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651658
-
ステンレス(SUS303)
20~50
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651667
-
ステンレス(SUS303)
20~50
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651676
-
ステンレス(SUS303)
20~50
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651685
-
ステンレス(SUS303)
20~50
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651694
-
ステンレス(SUS303)
51~100
51~100
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651703
-
ステンレス(SUS303)
51~100
101~150
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651712
-
ステンレス(SUS303)
51~100
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651728
-
ステンレス(SUS303)
51~100
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651737
-
ステンレス(SUS303)
51~100
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651746
-
ステンレス(SUS303)
51~100
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651755
-
ステンレス(SUS303)
51~100
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651764
-
ステンレス(SUS303)
51~100
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651773
-
ステンレス(SUS303)
51~100
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651782
-
ステンレス(SUS303)
101~150
101~150
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651798
-
ステンレス(SUS303)
101~150
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651807
-
ステンレス(SUS303)
101~150
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651816
-
ステンレス(SUS303)
101~150
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651825
-
ステンレス(SUS303)
101~150
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651834
-
ステンレス(SUS303)
101~150
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651843
-
ステンレス(SUS303)
101~150
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651852
-
ステンレス(SUS303)
101~150
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651868
-
ステンレス(SUS303)
151~200
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651877
-
ステンレス(SUS303)
151~200
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651886
-
ステンレス(SUS303)
151~200
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651895
-
ステンレス(SUS303)
151~200
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651904
-
ステンレス(SUS303)
151~200
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651913
-
ステンレス(SUS303)
151~200
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651922
-
ステンレス(SUS303)
151~200
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651938
-
ステンレス(SUS303)
201~250
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651947
-
ステンレス(SUS303)
201~250
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651956
-
ステンレス(SUS303)
201~250
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651965
-
ステンレス(SUS303)
201~250
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651974
-
ステンレス(SUS303)
201~250
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651983
-
ステンレス(SUS303)
201~250
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01651992
-
ステンレス(SUS303)
251~300
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652008
-
ステンレス(SUS303)
251~300
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652017
-
ステンレス(SUS303)
251~300
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652026
-
ステンレス(SUS303)
251~300
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652035
-
ステンレス(SUS303)
251~300
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652044
-
ステンレス(SUS303)
301~350
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652053
-
ステンレス(SUS303)
301~350
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652062
-
ステンレス(SUS303)
301~350
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652078
-
ステンレス(SUS303)
301~350
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652087
-
ステンレス(SUS303)
351~400
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800