ノーブランド
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ20mm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途
機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ
切板
切断公差
-0:+3
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01652148
-
ステンレス(SUS303)
20~50
20~50
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652157
-
ステンレス(SUS303)
20~50
51~100
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652166
-
ステンレス(SUS303)
20~50
101~150
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652175
-
ステンレス(SUS303)
20~50
151~200
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652184
-
ステンレス(SUS303)
20~50
201~250
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652193
-
ステンレス(SUS303)
20~50
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652202
-
ステンレス(SUS303)
20~50
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652218
-
ステンレス(SUS303)
20~50
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652227
-
ステンレス(SUS303)
20~50
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652236
-
ステンレス(SUS303)
20~50
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652245
-
ステンレス(SUS303)
51~100
51~100
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652254
-
ステンレス(SUS303)
51~100
101~150
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652263
-
ステンレス(SUS303)
51~100
151~200
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652272
-
ステンレス(SUS303)
51~100
201~250
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652288
-
ステンレス(SUS303)
51~100
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652297
-
ステンレス(SUS303)
51~100
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652306
-
ステンレス(SUS303)
51~100
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652315
-
ステンレス(SUS303)
51~100
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652324
-
ステンレス(SUS303)
51~100
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652333
-
ステンレス(SUS303)
101~150
101~150
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652342
-
ステンレス(SUS303)
101~150
151~200
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652358
-
ステンレス(SUS303)
101~150
201~250
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652367
-
ステンレス(SUS303)
101~150
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652376
-
ステンレス(SUS303)
101~150
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652385
-
ステンレス(SUS303)
101~150
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652394
-
ステンレス(SUS303)
101~150
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652403
-
ステンレス(SUS303)
101~150
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652412
-
ステンレス(SUS303)
151~200
151~200
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652428
-
ステンレス(SUS303)
151~200
201~250
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652437
-
ステンレス(SUS303)
151~200
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652446
-
ステンレス(SUS303)
151~200
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652455
-
ステンレス(SUS303)
151~200
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652464
-
ステンレス(SUS303)
151~200
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652473
-
ステンレス(SUS303)
151~200
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652482
-
ステンレス(SUS303)
201~250
201~250
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652498
-
ステンレス(SUS303)
201~250
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652507
-
ステンレス(SUS303)
201~250
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652516
-
ステンレス(SUS303)
201~250
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652525
-
ステンレス(SUS303)
201~250
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652534
-
ステンレス(SUS303)
201~250
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652543
-
ステンレス(SUS303)
251~300
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652552
-
ステンレス(SUS303)
251~300
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652568
-
ステンレス(SUS303)
251~300
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652577
-
ステンレス(SUS303)
251~300
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652586
-
ステンレス(SUS303)
251~300
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652595
-
ステンレス(SUS303)
301~350
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652604
-
ステンレス(SUS303)
301~350
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652613
-
ステンレス(SUS303)
301~350
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652622
-
ステンレス(SUS303)
301~350
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652638
-
ステンレス(SUS303)
351~400
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800