ノーブランド
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ22mm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途
機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ
切板
切断公差
-0:+3
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01652692
-
ステンレス(SUS303)
20~50
20~50
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652708
-
ステンレス(SUS303)
20~50
51~100
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652717
-
ステンレス(SUS303)
20~50
101~150
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652726
-
ステンレス(SUS303)
20~50
151~200
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652735
-
ステンレス(SUS303)
20~50
201~250
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652744
-
ステンレス(SUS303)
20~50
251~300
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652753
-
ステンレス(SUS303)
20~50
301~350
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652762
-
ステンレス(SUS303)
20~50
351~400
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652778
-
ステンレス(SUS303)
20~50
401~450
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652787
-
ステンレス(SUS303)
20~50
451~500
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652796
-
ステンレス(SUS303)
51~100
51~100
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652805
-
ステンレス(SUS303)
51~100
101~150
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652814
-
ステンレス(SUS303)
51~100
151~200
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652823
-
ステンレス(SUS303)
51~100
201~250
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652832
-
ステンレス(SUS303)
51~100
251~300
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652848
-
ステンレス(SUS303)
51~100
301~350
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652857
-
ステンレス(SUS303)
51~100
351~400
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652866
-
ステンレス(SUS303)
51~100
401~450
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652875
-
ステンレス(SUS303)
51~100
451~500
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652884
-
ステンレス(SUS303)
101~150
101~150
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652893
-
ステンレス(SUS303)
101~150
151~200
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652902
-
ステンレス(SUS303)
101~150
201~250
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652918
-
ステンレス(SUS303)
101~150
251~300
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652927
-
ステンレス(SUS303)
101~150
301~350
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652936
-
ステンレス(SUS303)
101~150
351~400
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652945
-
ステンレス(SUS303)
101~150
401~450
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652954
-
ステンレス(SUS303)
101~150
451~500
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652963
-
ステンレス(SUS303)
151~200
151~200
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652972
-
ステンレス(SUS303)
151~200
201~250
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652988
-
ステンレス(SUS303)
151~200
251~300
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01652997
-
ステンレス(SUS303)
151~200
301~350
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653006
-
ステンレス(SUS303)
151~200
351~400
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653015
-
ステンレス(SUS303)
151~200
401~450
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653024
-
ステンレス(SUS303)
151~200
451~500
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653033
-
ステンレス(SUS303)
201~250
201~250
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653042
-
ステンレス(SUS303)
201~250
251~300
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653058
-
ステンレス(SUS303)
201~250
301~350
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653067
-
ステンレス(SUS303)
201~250
351~400
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653076
-
ステンレス(SUS303)
201~250
401~450
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653085
-
ステンレス(SUS303)
201~250
451~500
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653094
-
ステンレス(SUS303)
251~300
251~300
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653103
-
ステンレス(SUS303)
251~300
301~350
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653112
-
ステンレス(SUS303)
251~300
351~400
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653128
-
ステンレス(SUS303)
251~300
401~450
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653137
-
ステンレス(SUS303)
251~300
451~500
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653146
-
ステンレス(SUS303)
301~350
301~350
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653155
-
ステンレス(SUS303)
301~350
351~400
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653164
-
ステンレス(SUS303)
301~350
401~450
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653173
-
ステンレス(SUS303)
301~350
451~500
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653182
-
ステンレス(SUS303)
351~400
351~400
22
±0.95
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800