ノーブランド
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ28mm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途
機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ
切板
切断公差
-0:+3
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01653794
-
ステンレス(SUS303)
20~50
20~50
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653803
-
ステンレス(SUS303)
20~50
51~100
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653812
-
ステンレス(SUS303)
20~50
101~150
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653828
-
ステンレス(SUS303)
20~50
151~200
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653837
-
ステンレス(SUS303)
20~50
201~250
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653846
-
ステンレス(SUS303)
20~50
251~300
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653855
-
ステンレス(SUS303)
20~50
301~350
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653864
-
ステンレス(SUS303)
20~50
351~400
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653873
-
ステンレス(SUS303)
20~50
401~450
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653882
-
ステンレス(SUS303)
20~50
451~500
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653898
-
ステンレス(SUS303)
51~100
51~100
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653907
-
ステンレス(SUS303)
51~100
101~150
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653916
-
ステンレス(SUS303)
51~100
151~200
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653925
-
ステンレス(SUS303)
51~100
201~250
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653934
-
ステンレス(SUS303)
51~100
251~300
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653943
-
ステンレス(SUS303)
51~100
301~350
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653952
-
ステンレス(SUS303)
51~100
351~400
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653968
-
ステンレス(SUS303)
51~100
401~450
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653977
-
ステンレス(SUS303)
51~100
451~500
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653986
-
ステンレス(SUS303)
101~150
101~150
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01653995
-
ステンレス(SUS303)
101~150
151~200
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654004
-
ステンレス(SUS303)
101~150
201~250
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654013
-
ステンレス(SUS303)
101~150
251~300
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654022
-
ステンレス(SUS303)
101~150
301~350
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654038
-
ステンレス(SUS303)
101~150
351~400
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654047
-
ステンレス(SUS303)
101~150
401~450
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654056
-
ステンレス(SUS303)
101~150
451~500
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654065
-
ステンレス(SUS303)
151~200
151~200
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654074
-
ステンレス(SUS303)
151~200
201~250
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654083
-
ステンレス(SUS303)
151~200
251~300
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654092
-
ステンレス(SUS303)
151~200
301~350
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654108
-
ステンレス(SUS303)
151~200
351~400
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654117
-
ステンレス(SUS303)
151~200
401~450
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654126
-
ステンレス(SUS303)
151~200
451~500
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654135
-
ステンレス(SUS303)
201~250
201~250
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654144
-
ステンレス(SUS303)
201~250
251~300
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654153
-
ステンレス(SUS303)
201~250
301~350
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654162
-
ステンレス(SUS303)
201~250
351~400
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654178
-
ステンレス(SUS303)
201~250
401~450
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654187
-
ステンレス(SUS303)
201~250
451~500
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654196
-
ステンレス(SUS303)
251~300
251~300
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654205
-
ステンレス(SUS303)
251~300
301~350
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654214
-
ステンレス(SUS303)
251~300
351~400
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654223
-
ステンレス(SUS303)
251~300
401~450
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654232
-
ステンレス(SUS303)
251~300
451~500
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654248
-
ステンレス(SUS303)
301~350
301~350
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654257
-
ステンレス(SUS303)
301~350
351~400
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654266
-
ステンレス(SUS303)
301~350
401~450
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654275
-
ステンレス(SUS303)
301~350
451~500
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654284
-
ステンレス(SUS303)
351~400
351~400
28
±1.10
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800