【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ30mm

【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ30mm - ノーブランド
(1件のレビュー)

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。

用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01654345-ステンレス(SUS303)20~5020~5030±1.10鋸切断
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654354-ステンレス(SUS303)20~5051~10030±1.10鋸切断
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654363-ステンレス(SUS303)20~50101~15030±1.10鋸切断
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654372-ステンレス(SUS303)20~50151~20030±1.10鋸切断
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654388-ステンレス(SUS303)20~50201~25030±1.10鋸切断
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654397-ステンレス(SUS303)20~50251~30030±1.10鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654406-ステンレス(SUS303)20~50301~35030±1.10鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654415-ステンレス(SUS303)20~50351~40030±1.10鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654424-ステンレス(SUS303)20~50401~45030±1.10鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654433-ステンレス(SUS303)20~50451~50030±1.10鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654442-ステンレス(SUS303)51~10051~10030±1.10鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654458-ステンレス(SUS303)51~100101~15030±1.10鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654467-ステンレス(SUS303)51~100151~20030±1.10鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654476-ステンレス(SUS303)51~100201~25030±1.10鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654485-ステンレス(SUS303)51~100251~30030±1.10鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654494-ステンレス(SUS303)51~100301~35030±1.10鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654503-ステンレス(SUS303)51~100351~40030±1.10鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654512-ステンレス(SUS303)51~100401~45030±1.10鋸切断
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654528-ステンレス(SUS303)51~100451~50030±1.10鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654537-ステンレス(SUS303)101~150101~15030±1.10鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654546-ステンレス(SUS303)101~150151~20030±1.10鋸切断
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654555-ステンレス(SUS303)101~150201~25030±1.10鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654564-ステンレス(SUS303)101~150251~30030±1.10鋸切断
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654573-ステンレス(SUS303)101~150301~35030±1.10鋸切断
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654582-ステンレス(SUS303)101~150351~40030±1.10鋸切断
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654598-ステンレス(SUS303)101~150401~45030±1.10鋸切断
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654607-ステンレス(SUS303)101~150451~50030±1.10鋸切断
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654616-ステンレス(SUS303)151~200151~20030±1.10鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654625-ステンレス(SUS303)151~200201~25030±1.10鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654634-ステンレス(SUS303)151~200251~30030±1.10鋸切断
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654643-ステンレス(SUS303)151~200301~35030±1.10鋸切断
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654652-ステンレス(SUS303)151~200351~40030±1.10鋸切断
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654668-ステンレス(SUS303)151~200401~45030±1.10鋸切断
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654677-ステンレス(SUS303)151~200451~50030±1.10鋸切断
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654686-ステンレス(SUS303)201~250201~25030±1.10鋸切断
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654695-ステンレス(SUS303)201~250251~30030±1.10鋸切断
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654704-ステンレス(SUS303)201~250301~35030±1.10鋸切断
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654713-ステンレス(SUS303)201~250351~40030±1.10鋸切断
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654722-ステンレス(SUS303)201~250401~45030±1.10鋸切断
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654738-ステンレス(SUS303)201~250451~50030±1.10鋸切断
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654747-ステンレス(SUS303)251~300251~30030±1.10鋸切断
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654756-ステンレス(SUS303)251~300301~35030±1.10鋸切断
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654765-ステンレス(SUS303)251~300351~40030±1.10鋸切断
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654774-ステンレス(SUS303)251~300401~45030±1.10鋸切断
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654783-ステンレス(SUS303)251~300451~50030±1.10鋸切断
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654792-ステンレス(SUS303)301~350301~35030±1.10鋸切断
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654808-ステンレス(SUS303)301~350351~40030±1.10鋸切断
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654817-ステンレス(SUS303)301~350401~45030±1.10鋸切断
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654826-ステンレス(SUS303)301~350451~50030±1.10鋸切断
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654835-ステンレス(SUS303)351~400351~40030±1.10鋸切断
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01654442
2022-06-03
用途: トロフィー用台座
steelwood製造業

大会用のトロフィー台座として購入しました。
とても満足しています。
切断面はノコ歯は旋盤処理が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2955:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする