ノーブランド
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ32mm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途
機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ
切板
切断公差
-0:+3
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01654896
-
ステンレス(SUS303)
20~50
20~50
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654905
-
ステンレス(SUS303)
20~50
51~100
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654914
-
ステンレス(SUS303)
20~50
101~150
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654923
-
ステンレス(SUS303)
20~50
151~200
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654932
-
ステンレス(SUS303)
20~50
201~250
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654948
-
ステンレス(SUS303)
20~50
251~300
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654957
-
ステンレス(SUS303)
20~50
301~350
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654966
-
ステンレス(SUS303)
20~50
351~400
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654975
-
ステンレス(SUS303)
20~50
401~450
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654984
-
ステンレス(SUS303)
20~50
451~500
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01654993
-
ステンレス(SUS303)
51~100
51~100
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655002
-
ステンレス(SUS303)
51~100
101~150
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655018
-
ステンレス(SUS303)
51~100
151~200
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655027
-
ステンレス(SUS303)
51~100
201~250
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655036
-
ステンレス(SUS303)
51~100
251~300
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655045
-
ステンレス(SUS303)
51~100
301~350
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655054
-
ステンレス(SUS303)
51~100
351~400
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655063
-
ステンレス(SUS303)
51~100
401~450
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655072
-
ステンレス(SUS303)
51~100
451~500
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655088
-
ステンレス(SUS303)
101~150
101~150
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655097
-
ステンレス(SUS303)
101~150
151~200
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655106
-
ステンレス(SUS303)
101~150
201~250
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655115
-
ステンレス(SUS303)
101~150
251~300
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655124
-
ステンレス(SUS303)
101~150
301~350
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655133
-
ステンレス(SUS303)
101~150
351~400
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655142
-
ステンレス(SUS303)
101~150
401~450
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655158
-
ステンレス(SUS303)
101~150
451~500
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655167
-
ステンレス(SUS303)
151~200
151~200
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655176
-
ステンレス(SUS303)
151~200
201~250
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655185
-
ステンレス(SUS303)
151~200
251~300
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655194
-
ステンレス(SUS303)
151~200
301~350
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655203
-
ステンレス(SUS303)
151~200
351~400
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655212
-
ステンレス(SUS303)
151~200
401~450
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655228
-
ステンレス(SUS303)
151~200
451~500
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655237
-
ステンレス(SUS303)
201~250
201~250
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655246
-
ステンレス(SUS303)
201~250
251~300
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655255
-
ステンレス(SUS303)
201~250
301~350
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655264
-
ステンレス(SUS303)
201~250
351~400
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655273
-
ステンレス(SUS303)
201~250
401~450
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655282
-
ステンレス(SUS303)
201~250
451~500
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655298
-
ステンレス(SUS303)
251~300
251~300
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655307
-
ステンレス(SUS303)
251~300
301~350
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655316
-
ステンレス(SUS303)
251~300
351~400
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655325
-
ステンレス(SUS303)
251~300
401~450
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655334
-
ステンレス(SUS303)
251~300
451~500
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655343
-
ステンレス(SUS303)
301~350
301~350
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655352
-
ステンレス(SUS303)
301~350
351~400
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655368
-
ステンレス(SUS303)
301~350
401~450
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655377
-
ステンレス(SUS303)
301~350
451~500
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655386
-
ステンレス(SUS303)
351~400
351~400
32
±1.10
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800