ノーブランド
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ35mm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途
機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ
切板
切断公差
-0:+3
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01655447
-
ステンレス(SUS303)
20~50
20~50
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655456
-
ステンレス(SUS303)
20~50
51~100
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655465
-
ステンレス(SUS303)
20~50
101~150
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655474
-
ステンレス(SUS303)
20~50
151~200
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655483
-
ステンレス(SUS303)
20~50
201~250
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655492
-
ステンレス(SUS303)
20~50
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655508
-
ステンレス(SUS303)
20~50
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655517
-
ステンレス(SUS303)
20~50
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655526
-
ステンレス(SUS303)
20~50
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655535
-
ステンレス(SUS303)
20~50
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655544
-
ステンレス(SUS303)
51~100
51~100
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655553
-
ステンレス(SUS303)
51~100
101~150
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655562
-
ステンレス(SUS303)
51~100
151~200
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655578
-
ステンレス(SUS303)
51~100
201~250
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655587
-
ステンレス(SUS303)
51~100
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655596
-
ステンレス(SUS303)
51~100
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655605
-
ステンレス(SUS303)
51~100
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655614
-
ステンレス(SUS303)
51~100
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655623
-
ステンレス(SUS303)
51~100
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655632
-
ステンレス(SUS303)
101~150
101~150
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655648
-
ステンレス(SUS303)
101~150
151~200
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655657
-
ステンレス(SUS303)
101~150
201~250
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655666
-
ステンレス(SUS303)
101~150
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655675
-
ステンレス(SUS303)
101~150
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655684
-
ステンレス(SUS303)
101~150
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655693
-
ステンレス(SUS303)
101~150
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655702
-
ステンレス(SUS303)
101~150
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655718
-
ステンレス(SUS303)
151~200
151~200
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655727
-
ステンレス(SUS303)
151~200
201~250
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655736
-
ステンレス(SUS303)
151~200
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655745
-
ステンレス(SUS303)
151~200
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655754
-
ステンレス(SUS303)
151~200
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655763
-
ステンレス(SUS303)
151~200
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655772
-
ステンレス(SUS303)
151~200
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655788
-
ステンレス(SUS303)
201~250
201~250
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655797
-
ステンレス(SUS303)
201~250
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655806
-
ステンレス(SUS303)
201~250
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655815
-
ステンレス(SUS303)
201~250
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655824
-
ステンレス(SUS303)
201~250
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655833
-
ステンレス(SUS303)
201~250
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655842
-
ステンレス(SUS303)
251~300
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655858
-
ステンレス(SUS303)
251~300
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655867
-
ステンレス(SUS303)
251~300
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655876
-
ステンレス(SUS303)
251~300
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655885
-
ステンレス(SUS303)
251~300
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655894
-
ステンレス(SUS303)
301~350
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655903
-
ステンレス(SUS303)
301~350
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655912
-
ステンレス(SUS303)
301~350
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655928
-
ステンレス(SUS303)
301~350
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01655937
-
ステンレス(SUS303)
351~400
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800