ノーブランド
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ38mm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途
機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ
切板
切断公差
-0:+3
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01655998
-
ステンレス(SUS303)
20~50
20~50
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656007
-
ステンレス(SUS303)
20~50
51~100
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656016
-
ステンレス(SUS303)
20~50
101~150
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656025
-
ステンレス(SUS303)
20~50
151~200
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656034
-
ステンレス(SUS303)
20~50
201~250
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656043
-
ステンレス(SUS303)
20~50
251~300
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656052
-
ステンレス(SUS303)
20~50
301~350
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656068
-
ステンレス(SUS303)
20~50
351~400
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656077
-
ステンレス(SUS303)
20~50
401~450
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656086
-
ステンレス(SUS303)
20~50
451~500
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656095
-
ステンレス(SUS303)
51~100
51~100
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656104
-
ステンレス(SUS303)
51~100
101~150
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656113
-
ステンレス(SUS303)
51~100
151~200
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656122
-
ステンレス(SUS303)
51~100
201~250
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656138
-
ステンレス(SUS303)
51~100
251~300
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656147
-
ステンレス(SUS303)
51~100
301~350
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656156
-
ステンレス(SUS303)
51~100
351~400
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656165
-
ステンレス(SUS303)
51~100
401~450
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656174
-
ステンレス(SUS303)
51~100
451~500
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656183
-
ステンレス(SUS303)
101~150
101~150
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656192
-
ステンレス(SUS303)
101~150
151~200
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656208
-
ステンレス(SUS303)
101~150
201~250
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656217
-
ステンレス(SUS303)
101~150
251~300
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656226
-
ステンレス(SUS303)
101~150
301~350
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656235
-
ステンレス(SUS303)
101~150
351~400
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656244
-
ステンレス(SUS303)
101~150
401~450
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656253
-
ステンレス(SUS303)
101~150
451~500
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656262
-
ステンレス(SUS303)
151~200
151~200
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656278
-
ステンレス(SUS303)
151~200
201~250
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656287
-
ステンレス(SUS303)
151~200
251~300
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656296
-
ステンレス(SUS303)
151~200
301~350
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656305
-
ステンレス(SUS303)
151~200
351~400
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656314
-
ステンレス(SUS303)
151~200
401~450
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656323
-
ステンレス(SUS303)
151~200
451~500
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656332
-
ステンレス(SUS303)
201~250
201~250
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656348
-
ステンレス(SUS303)
201~250
251~300
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656357
-
ステンレス(SUS303)
201~250
301~350
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656366
-
ステンレス(SUS303)
201~250
351~400
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656375
-
ステンレス(SUS303)
201~250
401~450
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656384
-
ステンレス(SUS303)
201~250
451~500
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656393
-
ステンレス(SUS303)
251~300
251~300
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656402
-
ステンレス(SUS303)
251~300
301~350
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656418
-
ステンレス(SUS303)
251~300
351~400
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656427
-
ステンレス(SUS303)
251~300
401~450
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656436
-
ステンレス(SUS303)
251~300
451~500
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656445
-
ステンレス(SUS303)
301~350
301~350
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656454
-
ステンレス(SUS303)
301~350
351~400
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656463
-
ステンレス(SUS303)
301~350
401~450
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656472
-
ステンレス(SUS303)
301~350
451~500
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656488
-
ステンレス(SUS303)
351~400
351~400
38
±1.10
鋸切断
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800