ノーブランド
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ40mm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途
機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ
切板
切断公差
-0:+3
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01656542
-
ステンレス(SUS303)
20~50
20~50
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656558
-
ステンレス(SUS303)
20~50
51~100
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656567
-
ステンレス(SUS303)
20~50
101~150
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656576
-
ステンレス(SUS303)
20~50
151~200
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656585
-
ステンレス(SUS303)
20~50
201~250
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656594
-
ステンレス(SUS303)
20~50
251~300
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656603
-
ステンレス(SUS303)
20~50
301~350
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656612
-
ステンレス(SUS303)
20~50
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656628
-
ステンレス(SUS303)
20~50
401~450
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656637
-
ステンレス(SUS303)
20~50
451~500
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656646
-
ステンレス(SUS303)
51~100
51~100
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656655
-
ステンレス(SUS303)
51~100
101~150
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656664
-
ステンレス(SUS303)
51~100
151~200
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656673
-
ステンレス(SUS303)
51~100
201~250
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656682
-
ステンレス(SUS303)
51~100
251~300
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656698
-
ステンレス(SUS303)
51~100
301~350
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656707
-
ステンレス(SUS303)
51~100
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656716
-
ステンレス(SUS303)
51~100
401~450
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656725
-
ステンレス(SUS303)
51~100
451~500
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656734
-
ステンレス(SUS303)
101~150
101~150
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656743
-
ステンレス(SUS303)
101~150
151~200
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656752
-
ステンレス(SUS303)
101~150
201~250
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656768
-
ステンレス(SUS303)
101~150
251~300
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656777
-
ステンレス(SUS303)
101~150
301~350
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656786
-
ステンレス(SUS303)
101~150
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656795
-
ステンレス(SUS303)
101~150
401~450
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656804
-
ステンレス(SUS303)
101~150
451~500
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656813
-
ステンレス(SUS303)
151~200
151~200
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656822
-
ステンレス(SUS303)
151~200
201~250
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656838
-
ステンレス(SUS303)
151~200
251~300
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656847
-
ステンレス(SUS303)
151~200
301~350
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656856
-
ステンレス(SUS303)
151~200
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656865
-
ステンレス(SUS303)
151~200
401~450
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656874
-
ステンレス(SUS303)
151~200
451~500
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656883
-
ステンレス(SUS303)
201~250
201~250
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656892
-
ステンレス(SUS303)
201~250
251~300
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656908
-
ステンレス(SUS303)
201~250
301~350
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656917
-
ステンレス(SUS303)
201~250
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656926
-
ステンレス(SUS303)
201~250
401~450
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656935
-
ステンレス(SUS303)
201~250
451~500
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656944
-
ステンレス(SUS303)
251~300
251~300
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656953
-
ステンレス(SUS303)
251~300
301~350
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656962
-
ステンレス(SUS303)
251~300
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656978
-
ステンレス(SUS303)
251~300
401~450
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656987
-
ステンレス(SUS303)
251~300
451~500
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01656996
-
ステンレス(SUS303)
301~350
301~350
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657005
-
ステンレス(SUS303)
301~350
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657014
-
ステンレス(SUS303)
301~350
401~450
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657023
-
ステンレス(SUS303)
301~350
451~500
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657032
-
ステンレス(SUS303)
351~400
351~400
40
±1.20
鋸切断
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800