ノーブランド
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ42mm
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
用途
機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用される
タイプ
切板
切断公差
-0:+3
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01657093
-
ステンレス(SUS303)
20~50
20~50
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657102
-
ステンレス(SUS303)
20~50
51~100
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657118
-
ステンレス(SUS303)
20~50
101~150
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657127
-
ステンレス(SUS303)
20~50
151~200
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657136
-
ステンレス(SUS303)
20~50
201~250
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657145
-
ステンレス(SUS303)
20~50
251~300
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657154
-
ステンレス(SUS303)
20~50
301~350
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657163
-
ステンレス(SUS303)
20~50
351~400
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657172
-
ステンレス(SUS303)
20~50
401~450
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657188
-
ステンレス(SUS303)
20~50
451~500
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657197
-
ステンレス(SUS303)
51~100
51~100
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657206
-
ステンレス(SUS303)
51~100
101~150
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657215
-
ステンレス(SUS303)
51~100
151~200
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657224
-
ステンレス(SUS303)
51~100
201~250
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657233
-
ステンレス(SUS303)
51~100
251~300
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657242
-
ステンレス(SUS303)
51~100
301~350
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657258
-
ステンレス(SUS303)
51~100
351~400
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657267
-
ステンレス(SUS303)
51~100
401~450
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657276
-
ステンレス(SUS303)
51~100
451~500
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657285
-
ステンレス(SUS303)
101~150
101~150
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657294
-
ステンレス(SUS303)
101~150
151~200
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657303
-
ステンレス(SUS303)
101~150
201~250
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657312
-
ステンレス(SUS303)
101~150
251~300
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657328
-
ステンレス(SUS303)
101~150
301~350
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657337
-
ステンレス(SUS303)
101~150
351~400
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657346
-
ステンレス(SUS303)
101~150
401~450
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657355
-
ステンレス(SUS303)
101~150
451~500
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657364
-
ステンレス(SUS303)
151~200
151~200
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657373
-
ステンレス(SUS303)
151~200
201~250
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657382
-
ステンレス(SUS303)
151~200
251~300
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657398
-
ステンレス(SUS303)
151~200
301~350
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657407
-
ステンレス(SUS303)
151~200
351~400
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657416
-
ステンレス(SUS303)
151~200
401~450
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657425
-
ステンレス(SUS303)
151~200
451~500
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657434
-
ステンレス(SUS303)
201~250
201~250
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657443
-
ステンレス(SUS303)
201~250
251~300
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657452
-
ステンレス(SUS303)
201~250
301~350
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657468
-
ステンレス(SUS303)
201~250
351~400
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657477
-
ステンレス(SUS303)
201~250
401~450
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657486
-
ステンレス(SUS303)
201~250
451~500
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657495
-
ステンレス(SUS303)
251~300
251~300
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657504
-
ステンレス(SUS303)
251~300
301~350
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657513
-
ステンレス(SUS303)
251~300
351~400
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657522
-
ステンレス(SUS303)
251~300
401~450
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657538
-
ステンレス(SUS303)
251~300
451~500
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657547
-
ステンレス(SUS303)
301~350
301~350
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657556
-
ステンレス(SUS303)
301~350
351~400
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657565
-
ステンレス(SUS303)
301~350
401~450
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657574
-
ステンレス(SUS303)
301~350
451~500
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657583
-
ステンレス(SUS303)
351~400
351~400
42
±1.20
鋸切断
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800