【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ45mm

【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ45mm - ノーブランド

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。

用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01657644-ステンレス(SUS303)20~5020~5045±1.20鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657653-ステンレス(SUS303)20~5051~10045±1.20鋸切断
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657662-ステンレス(SUS303)20~50101~15045±1.20鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657678-ステンレス(SUS303)20~50151~20045±1.20鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657687-ステンレス(SUS303)20~50201~25045±1.20鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657696-ステンレス(SUS303)20~50251~30045±1.20鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657705-ステンレス(SUS303)20~50301~35045±1.20鋸切断
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657714-ステンレス(SUS303)20~50351~40045±1.20鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657723-ステンレス(SUS303)20~50401~45045±1.20鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657732-ステンレス(SUS303)20~50451~50045±1.20鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657748-ステンレス(SUS303)51~10051~10045±1.20鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657757-ステンレス(SUS303)51~100101~15045±1.20鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657766-ステンレス(SUS303)51~100151~20045±1.20鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657775-ステンレス(SUS303)51~100201~25045±1.20鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657784-ステンレス(SUS303)51~100251~30045±1.20鋸切断
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657793-ステンレス(SUS303)51~100301~35045±1.20鋸切断
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657802-ステンレス(SUS303)51~100351~40045±1.20鋸切断
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657818-ステンレス(SUS303)51~100401~45045±1.20鋸切断
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657827-ステンレス(SUS303)51~100451~50045±1.20鋸切断
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657836-ステンレス(SUS303)101~150101~15045±1.20鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657845-ステンレス(SUS303)101~150151~20045±1.20鋸切断
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657854-ステンレス(SUS303)101~150201~25045±1.20鋸切断
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657863-ステンレス(SUS303)101~150251~30045±1.20鋸切断
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657872-ステンレス(SUS303)101~150301~35045±1.20鋸切断
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657888-ステンレス(SUS303)101~150351~40045±1.20鋸切断
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657897-ステンレス(SUS303)101~150401~45045±1.20鋸切断
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657906-ステンレス(SUS303)101~150451~50045±1.20鋸切断
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657915-ステンレス(SUS303)151~200151~20045±1.20鋸切断
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657924-ステンレス(SUS303)151~200201~25045±1.20鋸切断
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657933-ステンレス(SUS303)151~200251~30045±1.20鋸切断
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657942-ステンレス(SUS303)151~200301~35045±1.20鋸切断
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657958-ステンレス(SUS303)151~200351~40045±1.20鋸切断
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657967-ステンレス(SUS303)151~200401~45045±1.20鋸切断
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657976-ステンレス(SUS303)151~200451~50045±1.20鋸切断
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657985-ステンレス(SUS303)201~250201~25045±1.20鋸切断
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01657994-ステンレス(SUS303)201~250251~30045±1.20鋸切断
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658003-ステンレス(SUS303)201~250301~35045±1.20鋸切断
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658012-ステンレス(SUS303)201~250351~40045±1.20鋸切断
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658028-ステンレス(SUS303)201~250401~45045±1.20鋸切断
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658037-ステンレス(SUS303)201~250451~50045±1.20鋸切断
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658046-ステンレス(SUS303)251~300251~30045±1.20鋸切断
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658055-ステンレス(SUS303)251~300301~35045±1.20鋸切断
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658064-ステンレス(SUS303)251~300351~40045±1.20鋸切断
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658073-ステンレス(SUS303)251~300401~45045±1.20鋸切断
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658082-ステンレス(SUS303)251~300451~50045±1.20鋸切断
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658098-ステンレス(SUS303)301~350301~35045±1.20鋸切断
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658107-ステンレス(SUS303)301~350351~40045±1.20鋸切断
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658116-ステンレス(SUS303)301~350401~45045±1.20鋸切断
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658125-ステンレス(SUS303)301~350451~50045±1.20鋸切断
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658134-ステンレス(SUS303)351~400351~40045±1.20鋸切断
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2954:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする