【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ50mm

【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ50mm - ノーブランド
(1件のレビュー)

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。

用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※商品に材質識別の為、一部(緑)色塗っております。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01658195-ステンレス(SUS303)20~5020~5050±1.20鋸切断
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658204-ステンレス(SUS303)20~5051~10050±1.20鋸切断
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658213-ステンレス(SUS303)20~50101~15050±1.20鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658222-ステンレス(SUS303)20~50151~20050±1.20鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658238-ステンレス(SUS303)20~50201~25050±1.20鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658247-ステンレス(SUS303)20~50251~30050±1.20鋸切断
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658256-ステンレス(SUS303)20~50301~35050±1.20鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658265-ステンレス(SUS303)20~50351~40050±1.20鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658274-ステンレス(SUS303)20~50401~45050±1.20鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658283-ステンレス(SUS303)20~50451~50050±1.20鋸切断
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658292-ステンレス(SUS303)51~10051~10050±1.20鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658308-ステンレス(SUS303)51~100101~15050±1.20鋸切断
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658317-ステンレス(SUS303)51~100151~20050±1.20鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658326-ステンレス(SUS303)51~100201~25050±1.20鋸切断
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658335-ステンレス(SUS303)51~100251~30050±1.20鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658344-ステンレス(SUS303)51~100301~35050±1.20鋸切断
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658353-ステンレス(SUS303)51~100351~40050±1.20鋸切断
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658362-ステンレス(SUS303)51~100401~45050±1.20鋸切断
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658378-ステンレス(SUS303)51~100451~50050±1.20鋸切断
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658387-ステンレス(SUS303)101~150101~15050±1.20鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658396-ステンレス(SUS303)101~150151~20050±1.20鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658405-ステンレス(SUS303)101~150201~25050±1.20鋸切断
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658414-ステンレス(SUS303)101~150251~30050±1.20鋸切断
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658423-ステンレス(SUS303)101~150301~35050±1.20鋸切断
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658432-ステンレス(SUS303)101~150351~40050±1.20鋸切断
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658448-ステンレス(SUS303)101~150401~45050±1.20鋸切断
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658457-ステンレス(SUS303)101~150451~50050±1.20鋸切断
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658466-ステンレス(SUS303)151~200151~20050±1.20鋸切断
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658475-ステンレス(SUS303)151~200201~25050±1.20鋸切断
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658484-ステンレス(SUS303)151~200251~30050±1.20鋸切断
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658493-ステンレス(SUS303)151~200301~35050±1.20鋸切断
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658502-ステンレス(SUS303)151~200351~40050±1.20鋸切断
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658518-ステンレス(SUS303)151~200401~45050±1.20鋸切断
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658527-ステンレス(SUS303)151~200451~50050±1.20鋸切断
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658536-ステンレス(SUS303)201~250201~25050±1.20鋸切断
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658545-ステンレス(SUS303)201~250251~30050±1.20鋸切断
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658554-ステンレス(SUS303)201~250301~35050±1.20鋸切断
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658563-ステンレス(SUS303)201~250351~40050±1.20鋸切断
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658572-ステンレス(SUS303)201~250401~45050±1.20鋸切断
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658588-ステンレス(SUS303)201~250451~50050±1.20鋸切断
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658597-ステンレス(SUS303)251~300251~30050±1.20鋸切断
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658606-ステンレス(SUS303)251~300301~35050±1.20鋸切断
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658615-ステンレス(SUS303)251~300351~40050±1.20鋸切断
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658624-ステンレス(SUS303)251~300401~45050±1.20鋸切断
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658633-ステンレス(SUS303)251~300451~50050±1.20鋸切断
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658642-ステンレス(SUS303)301~350301~35050±1.20鋸切断
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658658-ステンレス(SUS303)301~350351~40050±1.20鋸切断
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658667-ステンレス(SUS303)301~350401~45050±1.20鋸切断
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658676-ステンレス(SUS303)301~350451~50050±1.20鋸切断
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01658685-ステンレス(SUS303)351~400351~40050±1.20鋸切断
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01658292
2014-10-29
用途: 治具作成用

これ素材なんで、、、いい素材。改善点はないよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4187:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする