曜日別特売

コーヒーミルセラミック・スリム

コーヒーミルセラミック・スリム - HARIO
(1件のレビュー)

美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。
臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。
丸洗い可能です。

口径(Φmm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220品名・タイプコーヒーミル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24709283MSS-1TBメタクリル樹脂(フタ・本体)、ポリプロピレン(ホッパー・ハンドルツマミ・ハンドルキャップ)、セラミック(臼)、ナイロン(臼座・調節ツマミ)、ステンレス(シャフト・スプリング・ハンドル)コーヒー粉24g(2杯用)
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
01659263MSS-1Bメタクリル樹脂・ポリプロピレン、セラミック、ナイロン、ステンレスコーヒー粉24g
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01659263MSS-1B24709283MSS-1TBMSS-1B コーヒーミルセラミック・スリム HARIO 24709283コーヒーミルセラミック・スリムHARIO1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24709283
2021-02-17
用途: コーヒー豆の手挽きミル
医療・福祉・介護関連業

自分の好みの豆のひき具合に変えることができる。また本体が細身でくびれているので、持ちやすく、引きやすい。HARIO モバイルミル スティック(EMS-1B)を同時に使用すれば、電動にすることができて楽になる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする