曜日別特売

V60ドリップデカンタ

V60ドリップデカンタ - HARIOV60ドリップデカンタ - HARIO
(1件のレビュー)

本格V60コーヒーをスタイリッシュデザインで仕上げました。
ドリッパーがサーバーの中に納まるので、コンパクトに収納できます。

種別熱湯用タイプ1~4杯用付属品VCF-02W(10枚)材質耐熱ガラス、シリコーンゴム、ポリプロピレン容量(mL)700口径(Φmm)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×125×198アズワン品番64-5268-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01659482VDD-02B
2,000
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01659482
2023-08-29
用途: ドリップコーヒーを入れる時
土井数馬事務所その他業種

最近ドリップコーヒーの1人用でカップに入れていたが、数人に入れる時に面倒なのと、
何杯もお代わりするときなど非常に重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする