カフェオール ドリッパー02

カフェオール ドリッパー02 - HARIOカフェオール ドリッパー02 - HARIO
(8件のレビュー)

ペーパー不要で簡単ドリップの、エコなドリッパーです。
特殊ステンレスメッシュ採用なのでコーヒーオイルが抽出でき、コーヒー本来の独特なアロマを楽しめます。
アタッチメントつきなので、お手持ちのマグカップに合わせてお使いいただけます。
夏はマイカップに氷を入れてアイスコーヒーも手軽に楽しんでください。

タイプ1~4杯用材質(フレーム)ポリプロピレン、(メッシュ部)ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×135×105内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01659507CFOD-02-Bブラック
1,700
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
01659516CFOD-02-OGオリーブグリーン
1,600
取扱い終了
01659525CFOD-02-Rレッド
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-07-05
用途: これはイイですね
Rays com運輸・通信業

いろんなドリッパー使ってきましたが此れは初めてです。
あじの好みがハッキリ出ます、ストレートにこのまま使うか、ペーパーフィルターと併せて使う と試してみましたが焙煎度によって併用が良いかなと思います。ストレートで使うと味が濃いくなるので焙煎度が薄いサッパリした珈琲に向いてい濃いい豆はフィルター併用が良いかと思います。

対象商品 : 01659507
2019-03-15
用途: コーヒーをたてるとき
アートスペース・ヴィバーチェサービス業

ペーパーフィルターよりもコーヒーが落ちるのが時間かかります。冷めるのが気になりますが少量なら問題なし。ペーパーほど澄んだ感じはないですが味は美味しくいただいてます。

対象商品 : 01659507
2018-10-06
用途: 食後のコーヒードリップに使用
建設業・工事業

初心者なのでなかなか思っていたようにはいかない。少しづつ工夫しながら慣れていき、美味しいコーヒーが淹れられる様になりたいと思う。

対象商品 : 01659507
2018-09-03
用途: 自分用の珈琲に
その他業種

ペーパーが要らないドリッパーです。以前から興味はありましたが、ペーパーの在庫がなくなりそうで注文しようとして発見しました。ついで買いで購入しましたが、ペーパーの要らないドリッパーを買って、ペーパーを買うと言う矛盾(-_-;) 使用しての感想ですが、ペーパードリップとはまた違う味になる気がします。微粉末が落ちますが、気にならないくらい少量です。 ペーパーレスで使える経済性と味の違いが良いです。

対象商品 : 01659507
2017-11-04
用途: 個人用
自動車・二輪車・自転車関連業

ペーパーフィルターから乗り換え。コーヒーは冷めるが許容範囲。

対象商品 : 01659507
2017-03-24
用途: 毎朝淹れるコーヒー、まさに至福の時である。

ペーパードリッパーと比べて格段に味、香りが上回ることがわかる。ステンメッシュだから、コーヒーに含まれる体に良いとされるオイル(油)を吸着せずに抽出できる。貴方も、是非お試しあれ!。製造メーカーへのお願いが一つ、台座下端の丸い部分をカップに入るよう、少し小さくすればさらに使い勝手がよい。(ドリップの最後にカップで受けとめるため・・・)

1が参考にしています
対象商品 : 01659507
2015-12-16
用途: 自宅でコーヒーを淹れる際に使用しております。

紙のフィルターが必要ないのでランニングコストを抑えることが出来て満足しております。

対象商品 : 01659507
2016-03-09
用途: ドリップする

紙からの変更です。慣れると紙買わなくなりました。但し茶こし同様茶渋じゃないですがコーヒー渋?がつきますので強酸性水にたまにつけてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする