曜日別特売

サイフォン・モカ

サイフォン・モカ - HARIO
(1件のレビュー)

演出効果抜群のコーヒーサイフォン。芳醇な香りを漂わせながら、コーヒーがガラスボールを上下する抽出プロセスを目でも楽しめます。抽出時間が同じであれば味に差が出にくいため、長年プロにも愛用されている器具です。

タイプ3杯用容量(mL)360付属品ペーパーフィルター(50枚)材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム、ポリプロピレン、鉄・亜鉛合金、真鍮口径(Φmm)72(上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×115×290アズワン品番64-5269-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01659638MCA-3
8,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: お客様にコーヒーを提供
その他業種

既に利用しているので使い勝手がいいので、また台数を増やす際は購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする