曜日別特売
(4件のレビュー)

軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)
付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。
耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。
フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。

用途軽トラック関連付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m)長さ(mm)6000幅(mm)(内寸)25質量(kg)1.8長さ(m)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40高さ×幅(mm)(外寸)25×34内容量1本
注意
※はがれかけた「あおりガード」をそのまま使用すると事故につながる場合があります。油成分が付着した場合、表面のすべり止め効果がなくなります。気温の温度差により、ゴムの硬さが変わり、すべり止め効果や衝撃吸収効果に差が出る場合があります。高温や薬品・溶剤油成分等によりあおりガードが変化・変質することがあります。取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01661722TK-600PVC
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01661722
2020-11-21
用途: 軽トラ
農・林・水産業

ゴムが柔らかくピタッとあおりの側面にくっつかない部分があり、波打つ部分がでる。使用に関しては問題ないが見た目的に満足出来ない。見た目も重視したい人にはおすすめできない。

2が参考にしています
対象商品 : 01661722
2019-09-27
用途: 中古車の仕上げ
有限会社山陽車輌

10mとか長いのがあればよいと思います。
これだと微妙に余ります。

2が参考にしています
対象商品 : 01661722
2019-05-18
用途: 軽トラックあおり保護に使用
落合興業有限会社建設業・工事業

付属品の両面テープの粘着欲が弱いです。改善お願します。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 01661722
2015-02-03
用途: 軽トラのあおりの傷よけ
ウッドベルファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

やわらかくて使い安い。車に合わせて切断されていると助かります。ひと夏過ぎた時の硬さや接着テープの状態が良いと良いのですが…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする