曜日別特売

あおりゴムガード

あおりゴムガード - Meltec(大自工業)
(2件のレビュー)

軽トラック関連商品。
軽トラックをキズから守る!

用途軽トラック関連質量(g)109寸法(外径×内径×厚さ)(mm)34×25×20内容量1セット(4個)
注意
※本製品の材質上、収縮する場合もあります。又、取り付け時や取り付け後、塗装面などの接触面に色の付着や
塗装面を傷める場合もあります。本製品は、純正部品ではありませんので既設商品とサイズが異なる場合があります。取り付けできない箇所がある場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01661738TK-004合成ゴム2025-345
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01661738
2021-04-14
用途: 軽トラ用に
不動産業

マツダのスクラムトラックにはピッタリでしたのでこの車体用なら問題なし。

対象商品 : 01661738
2019-12-04
用途: 荷物を積む時
不動産業

以前のあおりゴムがへたったので、今回購入しました。大変よく出来ていて、裏で止めて前から締め込んで行く商品です。感じよく止まったので、満足してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする