Meltec(大自工業)
キャップ
(1件のレビュー)
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途
FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、キャップ。
材質
アルミダイキャスト
質量(g)
60
内径×高さH(Φmm×mm)
54Φ×25
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。
その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、
一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき
正しくご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01662002
FP-301
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください