曜日別特売

キャップ(パッキン付)

キャップ(パッキン付) - Meltec(大自工業)キャップ(パッキン付) - Meltec(大自工業)キャップ(パッキン付) - Meltec(大自工業)キャップ(パッキン付) - Meltec(大自工業)キャップ(パッキン付) - Meltec(大自工業)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。

危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。
その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、
一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき
正しくご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662018FXOP-01FX-505・510・520アルミダイキャスト75
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
01662027FP-101FK-01・FX-03アルミニウム40
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
01662036GT-108F-50・F-51・F-52アルミダイキャスト90
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする