曜日別特売

給油ノズル(ショートタイプ)

給油ノズル(ショートタイプ) - Meltec(大自工業)
(7件のレビュー)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。

用途
F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ショートタイプ)。
ノズル長さ 255mm。
適合F-50、51、52材質PE長さ(mm)255全長(mm)約255質量(g)20危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。
その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、
一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき
正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662088GT-111
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662088
2024-02-11
用途: 壊れたのノズルの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

古いタイプなのでなかなか売ってないのでとても助かりました

対象商品 : 01662088
2021-07-02
用途: ノズル交換

前から購入を迷っていました。今では店にも売っていないアルミタイプでノズルが割れてきて不便ながらも使っていましたが、ダメもとで購入してみて正解でした。

対象商品 : 01662088
2022-08-28
用途: ガソリンタンク修理

補給時ダダ漏れだったガソリンかもれなくなった
もっと前に買っておけばよかった
検索してこれで良いのか確認するのが手間がかかる

対象商品 : 01662088
2020-09-03
用途: ボーリング作業
モール工業

思っていた通りの商品でガソリンの給油にに問題なく使用できます

対象商品 : 01662088
2018-03-15
用途: ガソリン携行缶メンテナンス

ガソリン携行缶のノズル付近からカソリンが漏れ出したので購入。他店ではもっと安かったが、他の物と合わせて送料無料だったので購入した。

対象商品 : 01662088
2015-11-30
用途: 給油

ある程度の期間経過を経ないと分からない。が使用感は良いと思う

対象商品 : 01662088
2015-04-17
用途: ガソリン入れ
エフガレージ合同会社

良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする