給油ノズル(ロング)

給油ノズル(ロング) - Meltec(大自工業)給油ノズル(ロング) - Meltec(大自工業)
(7件のレビュー)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。

用途
FX-505・510・520共用、給油ノズル(ロングタイプ)。
ノズル長さ 560mm。
寸法(内径Φmm×長さLm)49Φ×5.6適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ノズル、締付け部:PE全長(mm)約560質量(g)60危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。
その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、
一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき
正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662106FXOP-05
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662106
2023-03-13
用途: 給油

携行缶に付属のノズルですと短くいれずらかったのですが、ロングタイプにしたところ非常に楽だし入れやすいです。
ロングな分、ノズル内に残りやすいです。

対象商品 : 01662106
2022-08-09
用途: ガソリン給油
製造業

ロングノズルのため、農機具の狭い給油口でも余裕をもって給油できました。値段がもう少し抑えられるとよりいいと思います。

対象商品 : 01662106
2022-03-22
用途: ガソリン携行缶
その他業種

購入時に付いていた正規品の蛇腹部が経年劣化ば破損したため購入。

対象商品 : 01662106
2021-01-28
用途: 社用車のガソリン補給
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで重い携行缶を持ち上げるのに大変でしたが、これがあると非常に作業が楽で、年配の者でも携行缶が扱いやすくなりました。

対象商品 : 01662106
2017-08-19
用途: 車への給油
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで給油の際に、ボディーに携行缶が当たりそうになりながら、ノズルを給油口に入れていましたが、ロングノズルは1人でも楽に給油でき最高です。

対象商品 : 01662106
2020-04-19
用途: ガソリン給油

ピッタリサイズが近くの店になくてこまっていました。
サイズはピッタリで良かったのですが、ロングと気がつかなかったのでちょっと失敗しました。次は、短いサイズを購入します。どちらも同じ値段なのは残念です。

対象商品 : 01662106
2015-09-08
用途: 給油作業

ノズルが長いのでボデーに携行缶が当たらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする