給油ノズル(ロングタイプ)

給油ノズル(ロングタイプ) - Meltec(大自工業)
(5件のレビュー)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。

用途
F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ロングタイプ)。
ノズル長さ 560mm。
適合F-50、51、52材質ノズル:PE/口金:アルミニウム合金全長(mm)約560質量(g)80寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×5.6危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。
その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、
一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき
正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662115GT-107
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662115
2021-12-19
用途: 給油

20リットルの携行缶に使用しています。
このロングタイプの方が、体勢に余裕があり腰の負担が軽減されます。

対象商品 : 01662115
2021-03-02
用途: 自動車の給油

通常品は短いため途中からタンクを逆さにして給油していましたが油断すると後方のエア抜き穴からガソリンが漏れてしまいます。こちらのロングタイプはタンクを逆さにしなくても最後まで給油できるので助かります。

対象商品 : 01662115
2021-05-28
用途: 農業機械の給油

今迄は、標準のノズルを使っていましたが、不便な時があったので購入。使い易いです。

対象商品 : 01662115
2020-05-06
用途: 農機具
中下農園農・林・水産業

近くのホームセンターで買ったガソリンの携行缶をもっています。
最近店舗に部品がなくて困ってました。ノズルの元が金属なので丈夫で使いやすいです。

対象商品 : 01662115
2019-09-16
用途: 機械への給油
藤田造園建設業・工事業

とても使いやすくしっかりした作りでとても満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする